Escaleras con Ruedas y Agarre

CUMPLE CON OSHA Y ANSI
Mantenga el equilibrio al lavar tanques o engrasar maquinaria.
Funciona bien en fábricas o almacenes en condiciones mojadas, aceitosas o con hielo.
  • Escalones de metal serrados de 24" de ancho.
  • Inclinación de 59°.
  • Los modelos de 3 y 4 escalones tienen cuatro ruedas giratorias de 2" con resorte.
  • Los modelos de 5 a 16 escalones tienen cuatro ruedas de 4" de diámetro: 2 giratorias, 2 rígidas.
  • Capacidad de 450 lbs.
  • Envío desde el fabricante.
    Escalera con Agarre
No incluye envío ni impuestos.

ESCALERAS CON RUEDAS CON ESCALÓN SUPERIOR DE 10" DE PROFUNDIDAD - ENSAMBLADAS

   
MODELO
NO.
ESCALONES ALTO DE
PLATAFORMA
ALTO
TOTAL
CAPACIDAD
DE CARGA
BASE
ANCHO x PROFUNDIDAD
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-4364 3 30" 60" 450 lbs. 30 x 26" 50 $8,558 $8,294  AGREGAR
H-5227 4 40" 70" 30 x 31" 60 11,000 10,692  AGREGAR
H-4365 5 50" 80" 30 x 40" 97 13,948 13,728  AGREGAR
H-5228 6 60" 90" 30 x 46" 109 15,598 15,334  AGREGAR
H-4366 7 70" 100" 30 x 53" 121 17,072 16,654  AGREGAR
H-5229 8 80" 110" 32 x 58" 154 21,230 20,856  AGREGAR
H-4367 9 90" 120" 32 x 65" 165 23,188 22,704  AGREGAR
H-5230 10 100" 130" 32 x 72" 179 25,476 25,036  AGREGAR
H-4368 11 110" 140" 32 x 78" 188 25,850 25,454  AGREGAR

ESCALERAS CON RUEDAS CON ESCALÓN SUPERIOR DE 10" DE PROFUNDIDAD - SIN ENSAMBLAR

   
MODELO
NO.
ESCALONES ALTO DE
PLATAFORMA
ALTO
TOTAL
CAPACIDAD
DE CARGA
BASE
ANCHO x PROFUNDIDAD
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-4364 3 30" 60" 450 lbs. 30 x 26" 58 $8,558 $8,294  AGREGAR
H-5227 4 40" 70" 30 x 31" 72 11,000 10,692  AGREGAR
H-4365 5 50" 80" 30 x 40" 106 13,948 13,728  AGREGAR
H-5228 6 60" 90" 30 x 46" 126 15,598 15,334  AGREGAR
H-4366 7 70" 100" 30 x 53" 136 17,072 16,654  AGREGAR
H-5229 8 80" 110" 32 x 58" 161 21,230 20,856  AGREGAR
H-4367 9 90" 120" 32 x 65" 170 23,188 22,704  AGREGAR
H-5230 10 100" 130" 32 x 72" 186 25,476 25,036  AGREGAR
H-4368 11 110" 140" 32 x 78" 195 25,850 25,454  AGREGAR
H-6071 12 120" 162" 32 x 88" 310 33,748 33,220  AGREGAR
H-7296 13 130" 172" 42 x 95" 360 40,084 39,512  AGREGAR
H-7297 14 140" 182" 42 x 101" 376 40,700 40,084  AGREGAR
H-7298 15 150" 192" 42 x 108" 394 43,164 42,614  AGREGAR
H-7299 16 160" 202" 42 x 114" 418 44,132 43,472  AGREGAR

ESCALERAS CON RUEDAS CON ESCALÓN SUPERIOR DE 20" DE PROFUNDIDAD - ENSAMBLADAS

   
MODELO
NO.
ESCALONES ALTO DE
PLATAFORMA
ALTO
TOTAL
CAPACIDAD
DE CARGA
BASE
ANCHO x PROFUNDIDAD
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-4364 3 30" 60" 450 lbs. 30 x 36" 66 $11,198 $11,000  AGREGAR
H-5227 4 40" 70" 30 x 41" 78 12,958 12,694  AGREGAR
H-4365 5 50" 80" 30 x 50" 111 16,632 16,368  AGREGAR
H-5228 6 60" 90" 30 x 56" 122 19,910 19,668  AGREGAR
H-4366 7 70" 100" 30 x 63" 135 21,142 20,702  AGREGAR
H-5229 8 80" 110" 32 x 68" 174 25,784 25,432  AGREGAR
H-4367 9 90" 120" 32 x 75" 184 27,060 26,576  AGREGAR
H-5230 10 100" 130" 32 x 82" 204 29,546 29,128  AGREGAR

ESCALERAS CON RUEDAS CON ESCALÓN SUPERIOR DE 20" DE PROFUNDIDAD - SIN ENSAMBLAR

   
MODELO
NO.
ESCALONES ALTO DE
PLATAFORMA
ALTO
TOTAL
CAPACIDAD
DE CARGA
BASE
ANCHO x PROFUNDIDAD
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-4364 3 30" 60" 450 lbs. 30 x 36" 66 $11,198 $11,000  AGREGAR
H-5227 4 40" 70" 30 x 41" 78 12,958 12,694  AGREGAR
H-4365 5 50" 80" 30 x 50" 111 16,632 16,368  AGREGAR
H-5228 6 60" 90" 30 x 56" 122 19,910 19,668  AGREGAR
H-4366 7 70" 100" 30 x 63" 135 21,142 20,702  AGREGAR
H-5229 8 80" 110" 32 x 68" 174 25,784 25,432  AGREGAR
H-4367 9 90" 120" 32 x 75" 184 27,060 26,576  AGREGAR
H-5230 10 100" 130" 32 x 82" 204 29,546 29,128  AGREGAR
H-4368 11 110" 140" 32 x 88" 308 31,592 31,020  AGREGAR
H-6071 12 120" 162" 32 x 98" 338 37,752 37,224  AGREGAR
H-7296 13 130" 172" 42 x 105" 388 44,264 43,670  AGREGAR
H-7297 14 140" 182" 42 x 111" 413 44,968 44,352  AGREGAR
H-7298 15 150" 192" 42 x 118" 425 47,410 46,772  AGREGAR
H-7299 16 160" 202" 42 x 124" 448 48,312 47,652  AGREGAR
01/21/2022 06:20:59 PM; D USWEB6 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000