Bolsas de Polipropileno Planas

Bolsas de transparencia cristalina, estilo celofán hacen brillar el producto.
  • Empaque por centavos cada pieza.
  • Resisten humedad y grasa.
  • Sirven para archivar de manera segura.
  • Cumple con FDA y USDA.
  • Use Selladoras de Bolsas de Polietileno para un sellado fácil y rápido.
No incluye envío ni impuestos. Uline

BOLSAS DE POLIPROPILENO PLANAS - 1.5 MIL

MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x LARGO
SOSTIENE CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+
 S-8524 2 x 3" 1/2 oz. 10,000 $1,408 $1,232  AGREGAR
 S-22823 2 x 8" 3 oz. 3,168 2,948  AGREGAR
 S-19157  2 x 10" 3 oz. 4,224 3,960  AGREGAR
 S-10642 3 x 4" 1/2 oz 2,156 1,980  AGREGAR
 S-22824 3 x 5" 2 oz. 2,420 2,244  AGREGAR
 S-3371      3 x 1/2" 2 oz. 2,662 2,464  AGREGAR
 S-11584 3 x 8" 4 oz. 5,000 1,826 1,672  AGREGAR
 S-22825  3 x 10" 5 oz. 2,000 1,320 1,188  AGREGAR
 S-16802  3 x 11" 6 oz. 1,364 1,232  AGREGAR
 S-22826 1/2 x 7"       4 oz. 5,000 1,892 1,738  AGREGAR
 S-14199 4 x 4" 3 oz. 1,452 1,298  AGREGAR
 S-16803 4 x 5" 1/2 oz 1,716 1,562  AGREGAR
 S-11585 4 x 6" 4 oz. 1,826 1,672  AGREGAR
 S-16804 4 x 8" 1/2 oz 2,000 1,364 1,232  AGREGAR
 S-19158  4 x 10" 6 oz. 1,430 1,276  AGREGAR
 S-11586  4 x 12" 1 lbs. 1,452 1,298  AGREGAR
 S-3372 3/4 x 3/4"  5 oz. 5,000 2,332 2,134  AGREGAR
 S-16805 5 x 5" 4 oz. 2,222 2,024  AGREGAR
 S-22827 5 x 6" 6 oz. 2,244 2,068  AGREGAR
 S-14200 5 x 7" 1/2 lb. 2,266 2,090  AGREGAR
 S-15451 5 x 8" 3/4 lb. 2,816 2,618  AGREGAR
 S-11587  5 x 12" 2 lbs. 2,000 1,672 1,496  AGREGAR
 S-3373 3/4 x 3/4" 1 lbs. 1,452 1,298  AGREGAR
 S-7077 3/4 x 3/4" 1/2 lbs 1,628 1,474  AGREGAR
 S-14201 6 x 6" 3/4 lb. 1,100 968  AGREGAR
 S-12500 6 x 8" 1 lbs. 1,000 704 638  AGREGAR
 S-16806 6 x 9" 1/2 lbs 836 748  AGREGAR
 S-14202  6 x 10" 2 lbs. 880 770  AGREGAR
 S-13136  6 x 12" 2 lbs. 1,100 968  AGREGAR
 S-22828  6 x 18" 3 lbs. 1,584 1,430  AGREGAR
 S-22829 7 x 7" 1 lbs. 704 638  AGREGAR
 S-13137  7 x 10" 2 lbs. 1,056 924  AGREGAR
 S-22830  7 x 12" 1/2 lbs 1,430 1,276  AGREGAR
 S-8525  8 x 10" 3 lbs. 1,000 1,430 1,276  AGREGAR
 S-15452  8 x 12" 3 lbs. 1,474 1,320  AGREGAR
 S-19159  8 x 14" 3 lbs. 1,628 1,474  AGREGAR
 S-22831  8 x 16" 1/2 lbs 1,848 1,694  AGREGAR
 S-3501  9 x 12" 3 lbs. 1,584 1,430  AGREGAR
 S-22832  9 x 14" 3 lbs. 1,716 1,562  AGREGAR
 S-19160 10 x 12" 3 lbs. 1,000 1,628 1,474  AGREGAR
 S-13138 10 x 15" 1/2 lbs 1,848 1,694  AGREGAR
 S-22833 10 x 16" 1/2 lbs 2,002 1,848  AGREGAR
 S-19161 11 x 14" 1/2 lbs 1,848 1,694  AGREGAR
 S-22834 12 x 16" 1/2 lbs 2,596 2,376  AGREGAR
 S-11588 12 x 18" 1/2 lbs 2,750 2,530  AGREGAR
 S-5836 14 x 20" 8 lbs. 3,652 3,410  AGREGAR
 S-11589 18 x 24" 8 lbs. 5,302 4,972  AGREGAR
 S-22835 20 x 20" 8 lbs. 4,752 4,488  AGREGAR
 S-12501 20 x 30" Caja para Regalo 500 3,872 3,608  AGREGAR
 S-12502 24 x 30" Canasta 4,642 4,334  AGREGAR

BOLSAS DE POLIPROPILENO PLANAS - 3 MIL

MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x LARGO
SOSTIENE CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+
 S-13139       3 x 1/2" 2 oz.   1,000 $616 $528  AGREGAR
 S-13140 4 x 6" 4 oz.   682 616  AGREGAR
 S-13141 3/4 x 3/4" 1/2 lb.   1,034 902  AGREGAR
 S-13142 3/4 x 3/4" 1 lbs.   1,320 1,166  AGREGAR
 S-22836    7 x 10" 2 lbs. 2,596 2,376  AGREGAR
 S-19162    8 x 10" 3 lbs.  2,882 2,662  AGREGAR
05/06/2021 12:54:38 AM; D USWEB5 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000