3M 232 Cinta Masking

ALTA TEMPERATURA

Grado profesional para enmascarar y amarrar.
  • Remoción limpia de acero inoxidable, pulvirrevestido, caucho EPDM y aluminio alodino.
  • Deja una línea de pintura excelente.
  • Resistente a solventes y humedad.
  • Resiste 120°C (250°F) hasta por 30 minutos.
  • Respaldo de papel crepé canela con adhesivo de goma.
No incluye envío ni Impuestos.

3M 232 CINTA MASKING – 27 lbs. de Resistencia a la Tensión

CUMPLE CON ASTM D6123
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
12 36 72 144+
 S-10281 1/4" x 60 yardas  6.3 116 $246.40 $239.80 $228.80 $225.50  AGREGAR
 S-5122 1/2" x 60 yardas  72 293.70 287.10 279.40 269.50  AGREGAR
 S-5123 3/4" x 60 yardas  48 364.10 353.10 339.90 333.30  AGREGAR
 S-5124 1" x 60 yardas  36 421.30 410.30 398.20 380.60  AGREGAR
 S-10282 1/2" x 60 yardas  24 709.50 687.50 667.70 650.10  AGREGAR
 S-5125 2" x 60 yardas  24 807.40 778.80 757.90 739.20  AGREGAR
 S-5126 3" x 60 yardas  12 1,387.10 1,349.70 1,313.40 1,272.70  AGREGAR
        8 36 72 144+  
 S-15946* 4" x 60 yardas  6.3 8 $2,049.30 $1,996.50 $1,949.20 $1,894.20  AGREGAR
  *SE ENVÍA DESDE ULINE EUA
03/08/2025 05:07:37 PM; D USWEB12