3M 234 Cinta Masking

ALTA TEMPERATURA

Cinta industrial resistente para enmascarar y amarrar.
  • Se adhiere a acero inoxidable, pulvirrevestidos, caucho EPDM y aluminio alodino.
  • Buena línea de pintura. Remoción limpia. Resistente a solventes y humedad.
  • Resiste 120°C (250°F) hasta por 30 minutos.
  • Respaldo de papel crepé canela liso con adhesivo de goma.
No incluye envío ni Impuestos.

3M 234 CINTA MASKING – 27 lbs. de Resistencia a la Tensión

CUMPLE CON ASTM D6123
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
12 36 72 144+
 S-10277 1/2" x 60 yardas  5.9 72 $236.50 $228.80 $224.40 $215.60  AGREGAR
 S-5697 3/4" x 60 yardas  48 286.00 279.40 273.90 262.90  AGREGAR
 S-5698 1" x 60 yardas  36 337.70 330.00 316.80 305.80  AGREGAR
 S-10279 1/2" x 60 yardas  24 525.80 511.50 501.60 479.60  AGREGAR
 S-5699 2" x 60 yardas  24 686.40 665.50 649.00 623.70  AGREGAR
 S-5700 3" x 60 yardas  12 1,024.10 995.50 965.80 935.00  AGREGAR
        8 24 72 144+  
 S-15927* 4" x 60 yardas  6.0 8 $1,575.20 $1,540.00 $1,499.30 $1,455.30  AGREGAR
* SE ENVÍA DESDE ULINE EUA
03/08/2025 05:09:34 PM; D USWEB12