3M 203 Cinta Masking

Se adhiere al instante a superficies redondas e irregulares.
  • Remoción limpia de acero inoxidable y superficies pulvirrevestidas.
  • No se rompe, se puede cortar con la mano.
  • Resiste temperaturas hasta de 95°C (200°F) por 30 minutos.
  • Respaldo de papel crepé color natural con adhesivo de goma.
No incluye envío ni Impuestos.

3M 203 CINTA MASKING – 20 lbs. de Resistencia a la Tensión

CUMPLE CON ASTM D6123/D6123M-97
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MIN. 12) (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
12 36 72 144+
S-14892 3/4" x 60 yardas  4.7 48 $113.30 $110.00 $106.70 $97.90  AGREGAR
S-14893 1" x 60 yardas  36 130.90 128.70 119.90 114.40  AGREGAR
S-14894 2" x 60 yardas  24 262.90 254.10 239.80 226.60  AGREGAR
03/08/2025 05:05:21 PM; D USWEB12