Uline Toallas Limpiadoras

Uline Toallas Limpiadoras
Uline Caja Despachadora Económica de Toallas Limpiadoras Uline Caja Despachadora de Toallas Limpiadoras Industriales para Multiuso Uline Caja Despachadora de Toallas Limpiadoras de Uso Pesado Uline Rollo Jumbo de Toallas Limpiadoras de Uso Pesado Uline Caja Despachadora Económica de Toallas Limpiadoras Uline Caja Despachadora de Toallas Limpiadoras Industriales para Multiuso Uline Caja Despachadora de Toallas Limpiadoras de Uso Pesado Uline Rollo Jumbo de Toallas Limpiadoras de Uso Pesado
Confíe en la marca Uline. Toallas limpiadoras de calidad para limpieza rápida o de tallado pesado.
    Disponible en práctica Caja Despachadora, paquete por volumen de 1/4 de doblez o Rollo Jumbo perforado.
    Económica – Toallas suaves tipo tela para limpieza ligera. Blancas.
    Industrial – De uso general para limpieza y mantenimiento. Blancas.
    Uso Pesado – Suficientemente resistentes para reemplazar trapos y toallas para talleres en trabajos de limpieza pesada.
No incluye envío ni impuestos. Uline

ULINE TOALLAS LIMPIADORAS

* Disponible en Azul o Rojo
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO CALIBRE
TOALLITAS POR
CAJA/ROLLO
CAJAS/
CAJAS/
CARTÓN (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 4+
 S-18255 Caja Despachadora
Económica
9 x 12"  34 lbs. 120 10 $1,248 $1,209 AGREGAR
 S-19385 Rollo Jumbo Económico 12 x 13"  950 1 1,014 995 AGREGAR
 S-19386 Industriales Dobladas 1/4 12 x 13"  48 lbs. 56 18 1,560 1,521 AGREGAR
 S-14819 Caja Despachadora
Industrial
9 x 12"  90 9 1,151 1,112 AGREGAR
 S-21157 Rollo Jumbo Industrial 12 x 13"  750 1 1,112 1,073 AGREGAR
 S-13630 Caja para Despachador de Uso Pesado 12 x 17"  74 lbs. 160 1 624 605 AGREGAR
 S-13631* Rollo Jumbo de Uso Pesado 12 x 13"  475 1 1,190 1,131 Especifique Color
02/18/2019 08:20:29 A.M.; D USWEB5 -0-0/0.0-1