Etiquetas de Escritorio de Transferencia Térmica - Blancas

REQUIERE CINTAS

Use con Zebra, Eltron, Fargo, Sato, NEC, Datamax y otras impresoras de transferencia térmica de escritorio.

Etiquetas de Transferencia Térmica
No incluye envío ni impuestos. Uline

ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA BLANCAS DE ESCRITORIO

SE VENDE POR CARTÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x ALTO
ETIQUETAS/
ROLLO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO
POR ROLLO (MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
8 12-16 24+
S-21828 1/2 x 1/2"  2,400     12 N/A $200 $160  AGREGAR
S-16996 1/2 x 1"     1,300     12 N/A 200 160  AGREGAR
S-21829     2 x 1/2" 2,400     12 N/A 200 160  AGREGAR
S-16997  2 x 1" 1,300     12 N/A 200 160  AGREGAR
S-21830  2 x 3" 500     12 N/A 200 160  AGREGAR
S-16998  2 1/4 x 1 1/4" 1,100     12 N/A 200 160  AGREGAR
S-21831 1/4 x 4"     350     12 N/A 220 200  AGREGAR
S-7417 1/4 x 2"     700     12 N/A 220 200  AGREGAR
S-15738  3 x 1" 1,300     12 N/A 240 220  AGREGAR
S-16999  3 x 2" 700     12 N/A 240 220  AGREGAR
S-17000  3 x 5" 300     12 N/A 240 220  AGREGAR
S-7997  4 x 1" 1,300     12 N/A 260 240  AGREGAR
S-20143       4 x 1 1/2" 900     12 N/A 260 240  AGREGAR
S-15739  4 x 2" 700     12 N/A 260 240  AGREGAR
S-7998  4 x 3" 500     12 N/A 260 240  AGREGAR
S-7418  4 x 4" 350     8 $320 260 240  AGREGAR
S-7419  4 x 5" 300     8 340 280 260  AGREGAR
S-7420  4 x 6" 250     12 N/A 280 260  AGREGAR
S-7421       4 x 6 1/2" 225     8 360 320 280  AGREGAR
04/01/2020 09:55:59 P.M.; D USWEB6 -0-0/0.0-1