Cubiertas de Uso Pesado para Tarimas

BOLSAS GRANDES CON FUELLE

Máxima protección para equipo industrial.
  • Fuerza superior elimina perforaciones y roturas.
  • En rollo y perforadas para despachar fácilmente.
  • Las bolsas se pueden utilizar como forros Gaylord.
No incluye envío ni impuestos. Uline

CUBIERTAS DE USO PESADO PARA TARIMAS - GROSOR 4 MIL

MODELO
NO.
SE ADAPTA A TARIMA
LARGO x ANCHO x ALTO
TAMAÑO DE CUBIERTA
ANCHO x PROF. x ALTO
BOLSAS/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2  5+
  S-11101 42 x 36 x 62" 44 x 36 x 80" 25 43 $2,794 $2,376 $2,200  AGREGAR
  S-13550 42 x 36 x 51" 42 x 42 x 72" 25 42 2,552 2,266 2,068  AGREGAR
  S-13551 42 x 36 x 75" 42 x 42 x 96" 25 49 3,388 3,124 2,838  AGREGAR
  S-13552 42 x 42 x 51" 46 x 42 x 72" 25 43 2,662 2,464 2,222  AGREGAR
  S-13553 48 x 40 x 27" 48 x 42 x 48" 25 46 1,826 1,672 1,496  AGREGAR
  S-13554 48 x 40 x 35" 48 x 42 x 66" 25 42 2,508 2,310 2,134  AGREGAR
  S-12525 48 x 40 x 49" 48 x 46 x 72" 25 52 3,300 2,992 2,816  AGREGAR
  S-11102 48 x 40 x 73" 48 x 46 x 96" 25 61 3,608 3,190 2,992  AGREGAR
  S-13555 48 x 40 x 48" 48 x 48 x 72" 25 46 2,904 2,618 2,464  AGREGAR
  S-13556 48 x 40 x 72" 48 x 48 x 96" 25 53 3,938 3,542 3,344  AGREGAR
  S-13557 48 x 48 x 48" 51 x 49 x 73" 25 48 3,080 2,816 2,574  AGREGAR
  S-23215 48 x 48 x 60" 51 x 49 x 85" 25 57 3,388 3,146 2,904  AGREGAR
  S-8355 48 x 48 x 72" 51 x 49 x 97" 25 65 3,938 3,608 3,190  AGREGAR
  S-8356 48 x 40 x 72" 52 x 48 x 96" 25 64 3,894 3,564 3,168  AGREGAR
  S-11103 48 x 40 x 50" 54 x 44 x 72" 25 48 2,948 2,596 2,332  AGREGAR
  S-8358 48 x 40 x 52" 55 x 45 x 75" 25 50 3,102 2,684 2,486  AGREGAR
  S-8357 48 x 48 x 34" 54 x 52 x 60" 25 43 2,618 2,266 2,112  AGREGAR
S-11104 58 x 41 x 73" 58 x 46 x 96" 25 75 4,202 3,696 3,278  AGREGAR
S-8359 64 x 64 x 49" 68 x 65 x 82" 25 73 4,422 3,894 3,542  AGREGAR
            ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
05/10/2021 04:58:02 PM; D USWEB9 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000