Acciones de Uline ante el COVID-19
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
Cubiertas para Tarimas
>
Cubiertas de Uso Pesado para Tarimas
Cubiertas de Uso Pesado para Tarimas
BOLSAS GRANDES CON FUELLE
Máxima protección para equipo industrial.
Fuerza superior elimina perforaciones y roturas.
En rollo y perforadas para despachar fácilmente.
Las bolsas se pueden utilizar como forros Gaylord.
No incluye envío ni impuestos.
Uline
CUBIERTAS DE USO PESADO PARA TARIMAS - GROSOR 4 MIL
MODELO
NO.
SE ADAPTA A TARIMAS
LARGO x ANCHO x ALTO
TAMAÑO DE CUBIERTA
ANCHO x PROF. x ALTO
BOLSAS/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO
POR ROLLO (MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
1
2
5+
S-11101
42 x 36 x 62"
44 x 36 x 80"
25
43
$2,794
$2,376
$2,200
AGREGAR
S-13550
42 x 36 x 51"
42 x 42 x 72"
25
42
2,552
2,266
2,068
AGREGAR
S-13551
42 x 36 x 75"
42 x 42 x 96"
25
49
3,388
3,124
2,838
AGREGAR
S-13552
42 x 42 x 51"
46 x 42 x 72"
25
43
2,662
2,464
2,222
AGREGAR
S-13553
48 x 40 x 27"
48 x 42 x 48"
25
46
1,826
1,672
1,496
AGREGAR
S-13554
48 x 40 x 35"
48 x 42 x 66"
25
42
2,508
2,310
2,134
AGREGAR
S-12525
48 x 40 x 49"
48 x 46 x 72"
25
52
3,300
2,992
2,816
AGREGAR
S-11102
48 x 40 x 73"
48 x 46 x 96"
25
61
3,608
3,190
2,992
AGREGAR
S-13555
48 x 40 x 48"
48 x 48 x 72"
25
46
2,904
2,618
2,464
AGREGAR
S-13556
48 x 40 x 72"
48 x 48 x 96"
25
53
3,938
3,542
3,344
AGREGAR
S-13557
48 x 48 x 48"
51 x 49 x 73"
25
48
3,080
2,816
2,574
AGREGAR
S-23215
48 x 48 x 60"
51 x 49 x 85"
25
57
3,388
3,146
2,904
AGREGAR
S-8355
48 x 48 x 72"
51 x 49 x 97"
25
65
3,938
3,608
3,190
AGREGAR
S-8356
48 x 40 x 72"
52 x 48 x 96"
25
64
3,894
3,564
3,168
AGREGAR
S-11103
48 x 40 x 50"
54 x 44 x 72"
25
48
2,948
2,596
2,332
AGREGAR
S-8358
48 x 40 x 52"
55 x 45 x 75"
25
50
3,102
2,684
2,486
AGREGAR
S-8357
48 x 48 x 34"
54 x 52 x 60"
25
43
2,618
2,266
2,112
AGREGAR
▪
S-11104
58 x 41 x 73"
58 x 46 x 96"
25
75
4,202
3,696
3,278
AGREGAR
▪
S-8359
64 x 64 x 49"
68 x 65 x 82"
25
73
4,422
3,894
3,542
AGREGAR
▪
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
04/14/2021 06:39:53 AM; D
USWEB5
-
0
-
0/0.0
-
1
cerrar