Uline Bolsas con Burbuja Autoadhesivas

Acojine y proteja objetos frágiles y selle sin cinta.
  • Cinta de 1/2" para despegar y sellar sin complicaciones.
  • Barrera de nylon de alta calidad para evitar fuga de aire.
  • La altura de la burbuja es 3/16".
No incluye envío ni impuestos. Uline

ULINE BOLSAS CON BURBUJA AUTOADHESIVAS

MODELO
NO.
INTERIOR
ANCHO x LARGO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 5 10 20+
  S-10546      3 x 3 1/2" 1,000 5 $2,112 $2,002 $1,936 $1,870  AGREGAR
  S-14758      3 x 5" 1,000 5 2,244 2,134 2,024 1,936  AGREGAR
  S-23726      3 x 6" 1,000 6 2,662 2,552 2,420 2,310  AGREGAR
  S-13679      3 x 10" 500 7 1,892 1,826 1,760 1,672  AGREGAR
  S-14759      4 x 4" 1,000 5 2,266 2,156 2,046 1,980  AGREGAR
  S-680      4 x 5 1/2" 1,000 8 2,266 2,156 2,046 1,980  AGREGAR
  S-681      4 x 7 1/2" 500 6 1,386 1,342 1,298 1,254  AGREGAR
  S-14760      4 x 12" 400 6 2,354 2,266 2,200 2,090  AGREGAR
  S-5140      5 x 6" 450 7 1,562 1,518 1,452 1,408  AGREGAR
  S-14761      5 x 8" 450 6 1,980 1,914 1,848 1,782  AGREGAR
  S-5456      5 x 10 1/2" 250 5 1,430 1,364 1,320 1,276  AGREGAR
  S-15689      6 x 6 1/2" 500 6 2,024 1,958 1,892 1,826  AGREGAR
  S-682      6 x 8 1/2" 250 6 1,078 1,034 1,012 968  AGREGAR
  S-10547      6 x 11 1/2" 250 8 1,672 1,584 1,540 1,474  AGREGAR
  S-5141      6 x 15 1/2" 250 9 2,112 2,002 1,936 1,870  AGREGAR
  S-13680      6 x 20" 250 11 2,354 2,266 2,200 2,090  AGREGAR
  S-2865      7 x 8 1/2" 250 4 1,474 1,430 1,364 1,320  AGREGAR
  S-2866      7 x 11 1/2" 250 9 1,936 1,870 1,804 1,738  AGREGAR
  S-683      8 x 11 1/2" 450 11 2,750 2,618 2,508 2,398  AGREGAR
  S-695      8 x 15 1/2" 350 12 2,882 2,794 2,684 2,508  AGREGAR
  S-2867      8 x 17 1/2" 250 13 2,750 2,618 2,508 2,398  AGREGAR
  S-6152      9 x 13 1/2" 350 13 2,772 2,640 2,552 2,420  AGREGAR
  S-5457    10 x 10 1/2" 250 13 1,958 1,892 1,826 1,760  AGREGAR
  S-684    10 x 15 1/2" 250 11 2,596 2,486 2,398 2,310  AGREGAR
  S-2868    12 x 11 1/2" 250 11 2,750 2,618 2,508 2,398  AGREGAR
  S-1210    12 x 15 1/2" 200 12 2,354 2,266 2,200 2,090  AGREGAR
  S-14762    12 x 18" 200 11 2,508 2,420 2,332 2,244  AGREGAR
  S-1211    12 x 23 1/2" 150 13 2,222 2,112 2,002 1,914  AGREGAR
  S-5458    15 x 15 1/2" 150 13 2,222 2,112 2,002 1,914  AGREGAR
  S-696    15 x 17 1/2" 150 11 2,244 2,134 2,024 1,936  AGREGAR
  S-2369    18 x 23 1/2" 100 12 2,222 2,112 2,002 1,914  AGREGAR
07/04/2020 08:55:04 PM; D USWEB6 -0-0/0.0-1