Acojinados, Cacahuate y Espuma
>
Almohadillas
>
Mini Pak'r™ Acojinado
Mini Pak'r
™
Acojinado
Agrandar y ver video
Sencilla, eficiente y fácil de usar. Recomendada para negocios que envían hasta 150 paquetes por día.
Selecciona automáticamente la configuración de película para
relleno del vacío, envoltura y acojinado.
Rápida. Elabora
25 pies
de relleno del vacío por minuto.
Perforada para facilitar el corte.
Ahorra espacio, compacta. Vale la pena
el costo inicial único.
S-19536
–
2 veces más ancha
que la burbuja grande estándar.
Ver video
.
Se muestra con el Brazo de Soporte H-3933
No incluye envío ni Impuestos.
MINI PAK'R
MÁQUINA -
Listada por UL
1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO DE
ENVÍO
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
H-1604
Mini Pak'r
Máquina
14
x
13
x
12"
15 lbs.
$34,650
AGREGAR
H-3933
Kit de Brazo de Soporte para
Rollo Ancho de 24" S-19536
33
x
5
x
7"
8 lbs.
5,522
AGREGAR
PELÍCULA DE BAJA DENSIDAD PARA ACOJINADO
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN
USO
SUGERIDO
TAMAÑO DEL
ACOJINADO
GROSOR
MIL
TAM. DEL ROLLO
ANCHO x LARGO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
1
2
6+
S-12881
Almohadillas
Bloqueo, Soporte y
Relleno del Vacío
8 x 4"
1.2
8" x 1,066'
2
N/A
2,266
2,222
AGREGAR
S-12882
8 x 8"
AGREGAR
S-12883
Burbuja Pequeña
Envoltura,
Acojinado,
Intercalado
1/2 x 6 x 12"
1.8
16" x 656'
1
$3,124
3,080
3,014
AGREGAR
S-12884
Burbuja Grande
1
1
/
4
x 6 x 12"
16" x 656'
AGREGAR
S-19536
*
Burbuja Grande
1
1
/
4
x 6 x 24"
1.2
29" x 640'
2,904
2,860
2,772
AGREGAR
S-12885
Almohadilla Doble
Relleno de Uso Pesado
y Soporte
2 – 6 x 7"
1.8
16" x 656'
1
3,124
3,080
3,014
AGREGAR
S-15959
Supertubos
4 – 2
1
/
2
x 7"
AGREGAR
* Requiere Kit de Brazo de Soporte
SE VENDE POR CAJA
< Volver al Sitio Móvil
03/08/2025 09:50:16 PM; D
USWEB29
cerrar