Mini Pak'r Acojinado

Sencilla, eficiente y fácil de usar. Recomendada para negocios que envían hasta 150 paquetes por día.
  • Selecciona automáticamente la configuración de película para relleno del vacío, envoltura y acojinado.
  • Rápida. Elabora 25 pies de relleno del vacío por minuto.
  • Perforada para facilitar el corte.
  • Ahorra espacio, compacta. Vale la pena
    el costo inicial único.
  • S-195362 veces más ancha que la burbuja acolchada grande estándar.
  • Ver video.

    Se muestra con el Brazo de Soporte H-3933
No incluye envío ni impuestos. Uline

MINI PAK'R MÁQUINA - Listada por UL

    1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO X ANCHO X ALTO
PESO
DE ENVÍO
PRECIO
UNITARIO (MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
 H-1604 Mini Pak'r 14 x 13 x 12" 15 lbs. $31,500       AGREGAR
 H-3933 Kit de Brazo de Soporte para
Rollo Ancho de 24" S-19536
33 x 5 x 7"   8 lbs. 4,180   AGREGAR

PELÍCULA PARA ACOJINADO DE BAJA DENSIDAD

* SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN USOS
SUGERIDOS
PROTECCIÓN ACOJINADA
TALLA
MIL TAMAÑO
DEL ROLLO
ANCHO X LARGO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO
POR ROLLO (MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
1 2 6+
  S-12881* Almohadillas Bloqueo,
Soporte
y Relleno del Vacío
8 x 4" 1.2 8" x 1,066' 2 N/A $2,060 $2,020   AGREGAR
  S-12882* 8 x 8"   AGREGAR
S-12883 Acolchado de Burbuja Pequeña Envoltura,
Protección
Acojinada
e Intercalado
1/2 x 6 x 12" 1.8 16" x 656' 1 $2,680 2,640 2,580   AGREGAR
S-12884 Acolchado de Burbuja
Grande
1/4 x 6 x 12" 16" x 656'   AGREGAR
  S-19536 Acolchado de Burbuja
Grande
1/4 x 6 x 24" 1.2 29" x 640' 2,500 2,460 2,380   AGREGAR
S-12885 Almohadilla con Acojinado Doble Uso Pesado
Relleno del Vacío
y Soporte
Dos - 6 x 7" 1.8 16" x 656' 1 2,680 2,640 2,580   AGREGAR
S-15959 Supertubos Cuatro - 2 1/2 x 7"   AGREGAR
          Requiere Kit de Brazo de Soporte
10/18/2019 07:01:34 A.M.; D USWEB7 -0-0/0.0-1