Cajas para TV de Pantalla Plana

Envíe de manera segura TVs de pantalla plasma y LCD de gran tamaño.
  • Construcción de corrugado de uso pesado soporta el manejo rudo.
  • Solapas de superposición completa arriba y abajo para apoyo extra.
No incluye envío ni impuestos. Uline

CAJAS PARA TV DE PANTALLA PLANA

PARA TELEVISORES SIN BASE
MODELO
NO.
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
SE ADAPTA A
TAMAÑOS DE TV
CANT. POR
ATADO
PRUEBA PRECIO POR CAJA (SE VENDE POR ATADOS) (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
5 100 250 500+
  S-16333 22 x 6 x 16" Televisores de 19 - 22" 5 275# SW $79.76    $72.74    $66.69    $61.62    AGREGAR
  S-16336 28 x 6 x 20" Televisores de 23 - 26" 275# SW 110.18    100.43    92.04    85.02    AGREGAR
S-15214 38 x 8 x 26" Televisores de 32 - 37" 275 lbs. CD 269.69    246.87    227.96    210.80    AGREGAR
S-13976 46 x 8 x 30" Televisores de 40 - 46" 350 lbs. CD 358.61    327.80    302.25    278.07    AGREGAR
S-13977 56 x 8 x 36" Televisores de 50 - 55" 350 lbs. CD 466.05    428.42    394.29    357.83    AGREGAR
S-15215 64 x 8 x 40" Televisores de 58 - 65" 600 lbs. CD 856.44    790.14    725.60    652.67    AGREGAR
S-19761 70 x 8 x 42" Televisores de 70 - 75" 600 lbs. CD 1,095.71    1,012.05    928.20    834.99    AGREGAR
             ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
02/18/2019 08:25:29 A.M.; D USWEB8 -0-0/0.0-1