Tarimas para Exportación

ECONÓMICAS

Tarimas económicas y resistentes - Ideales para envíos de una sola vía.
  • Estibe hasta 60 tarimas en 8 pies de altura.
  • Exentas de NIMF 15 para exportaciones.
  • Resistentes a la intemperie; no se pudren, cuartean ni enmohecen.
  • Entrada para montacargas por 4 lados y 9 patas de apoyo.
  • H-6135 - Para transporte aéreo y supersacos de 42 x 42".
No incluye envío ni impuestos. Uline

TARIMAS PARA EXPORTACIÓN

MODELO
NO.
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD DE PESO PESO
DE ENVÍO
PRECIO UNITARIO 
(MÍN. 5)
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
PISO  HORQUILLA  5 10 25+
H-1730 48 x 40" 3,000 lbs. 1,200 lbs. 14 lbs.   $440  $440  $440   AGREGAR
  H-2681 24 x 32" 5,000 lbs. 2,000 lbs. 9 lbs.   462 440 418  AGREGAR
H-6135 43 x 43" 22 lbs.   616 594 572  AGREGAR
H-3017 45 x 45" 23 lbs.   616 594 572  AGREGAR
H-1611* 48 x 32" 21 lbs.   572 550 528  AGREGAR
H-1449 48 x 40" 22 lbs.   506 506 506  AGREGAR
H-1612 48 x 45" 24 lbs.   638 616 594  AGREGAR
* 1,200 x 800 mm Euro  ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
05/07/2021 02:21:14 AM; D USWEB7 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000