Tarimas de Madera Nueva

Esta alternativa económica es el caballo de batalla de la industria.
  • Madera resistente, duradera.
  • Estibable, reutilizable.
  • H-1218 y H-1260 cumplen con especificaciones estándar GMA.
  • H-1618 apta para Contenedor de Carga a Granel.
  • Tarima Volada - Largueros ubicados más al centro para mayor capacidad de peso.
No incluye envío ni Impuestos.

TARIMAS DE MADERA NUEVA

SE VENDE EN MÚLTIPLOS DE 5
MODELO
NO.
TIPO DE
MADERA
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
ENTRADAS PARA
HORQUILLAS
PESO DE
 ENVÍO
PRECIO POR TARIMA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
5 10 20+
 H-3445 Madera Nueva 36 x 36" 3,500 2 Lados 30 lbs. $748 $726 $704  AGREGAR
 H-1218 48 x 40" 2,500 4 Lados 42 lbs. 1,122 1,100 1,056  AGREGAR
 H-1125* 48 x 48" 3,500 2 Lados 52 lbs. 1,254 1,232 1,188  AGREGAR
 H-1627* 96 x 48" 7,000 4 Lados 104 lbs. 2,288 2,222 2,156  AGREGAR
 H-8944 Tratada con Calor
Exportación
36 x 36" 3,500 2 Lados 30 lbs. 770 748 726  AGREGAR
 H-2327 40 x 40" 2,500 2 Lados 38 lbs. 880 858 814  AGREGAR
 H-1814 42 x 42" 4,000 2 Lados 40 lbs. 1,078 1,056 1,012  AGREGAR
 H-1628 47 x 32" 5,000 2 Lados 32 lbs. 1,012 946 924  AGREGAR
 H-1260 48 x 40" 2,500 4 Lados 40 lbs. 1,210 1,188 1,122  AGREGAR
 H-2328 48 x 42" 3,000 4 Lados 42 lbs. 1,232 1,210 1,166  AGREGAR
 H-1629* 48 x 48" 3,500 2 Lados 50 lbs. 1,342 1,320 1,276  AGREGAR
 H-1618 58 x 41" 2,000 4 Lados 60 lbs. 1,452 1,430 1,386  AGREGAR
 H-1815* 72 x 48" 7,000 4 Lados 75 lbs. 1,958 1,914 1,848  AGREGAR
 H-2329* 96 x 48" 7,000 4 Lados 100 lbs. 2,420 2,354 2,288  AGREGAR
* Doble larguero    

  ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA

TARIMA VOLADA DE MADERA NUEVA

SE VENDE EN MÚLTIPLOS DE 5

MODELO
NO.
TIPO DE
MADERA
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
PESO DE
ENVÍO
PRECIO POR TARIMA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO

5 10 20+

H-8943 Tratada con Calor 48 x 40" 3,000 40 lbs. $1,232 $1,210 $1,166  AGREGAR

          ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA

03/08/2025 06:37:45 PM; D USWEB12