Tarimas de Madera Nueva

Esta alternativa económica es el caballo de batalla de la industria.
  • Madera resistente, duradera.
  • Estibable, reutilizable.
  • H-1218 y H-1260 cumplen con especificaciones estándar GMA.
  • H-1618 apta para Contenedor de Carga a Granel.
  • Tarimas de madera nueva Tratadas con Calor cumplen especificaciones de exportación NIMF 15.
No incluye envío ni impuestos. Uline

TARIMAS DE MADERA NUEVA

Se vende en múltiplos de 5
MODELO
NO.
TIPO DE
MADERA
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
ENTRADAS PARA
HORQUILLAS
PESO DE
 ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MÍN. 5) (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
5 10 20+
 H-3445 Madera Nueva 36 x 36" 3,500 2 Lados 30 lbs. $506 $484 $462  AGREGAR
 H-1218 48 x 40" 2,500 4 Lados 42 lbs. 660 638 594  AGREGAR
 H-1125* 48 x 48" 3,500 2 Lados 52 lbs. 704 660 616  AGREGAR
 H-1627* 96 x 48" 7,000 4 Lados 104 lbs. 1,342 1,276 1,210  AGREGAR
 H-8944 Tratada con Calor
Exportación
36 x 36" 3,500 2 Lados 30 lbs. 572 550 528  AGREGAR
 H-2327 40 x 40" 2,500 2 Lados 38 lbs. 616 594 550  AGREGAR
 H-1814 42 x 42" 4,000 2 Lados 40 lbs. 726 704 638  AGREGAR
 H-1628 47 x 32" 5,000 2 Lados 32 lbs. 726 704 638  AGREGAR
 H-1260 48 x 40" 2,500 4 Lados 40 lbs. 748 726 660  AGREGAR
 H-2328 48 x 42" 3,000 4 Lados 42 lbs. 770 748 704  AGREGAR
 H-1629* 48 x 48" 3,500 2 Lados 50 lbs. 770 748 704  AGREGAR
 H-1618 58 x 41" 2,000 4 Lados 60 lbs. 792 770 726  AGREGAR
 H-1815* 72 x 48" 7,000 4 Lados 75 lbs. 1,122 1,078 1,012  AGREGAR
 H-2329* 96 x 48" 7,000 4 Lados 100 lbs. 1,386 1,320 1,254  AGREGAR
* Doble larguero         ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
Límite de 20.
05/15/2021 09:59:39 PM; D USWEB9 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000