Uline Bolsas de Espuma

Protección inmejorable en una bolsa práctica y ligera.
  • Espuma de polietileno de 1/8" no abrasiva.
  • Bolsas de tamaños especiales disponibles - Plazo de envío aproximado de 2-3 semanas. Llame para cotizar.

    Lados Altos y Anchos de Bolsa de Espuma
No incluye envío ni Impuestos.

ULINE BOLSAS DE ESPUMA

MODELO
NO.
INTERIORES
ANCHO x LARGO
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2 5+
  S-12620            2 x 2" 1,000 1,298 1,188 1,100  AGREGAR
  S-8351            2 x 3" 1,000 1,342 1,254 1,166  AGREGAR
  S-22424            2 x 5" 500 836 770 704  AGREGAR
  S-13646            3 x 3" 1,000 1,628 1,518 1,408  AGREGAR
  S-3954            3 x 4" 500 1,100 1,034 968  AGREGAR
  S-12621            3 x 5" 500 1,166 1,078 1,012  AGREGAR
  S-14700            3 x 10" 500 1,496 1,408 1,320  AGREGAR
  S-23202            4 x 4" 500 1,254 1,166 1,078  AGREGAR
  S-3955            4 x 5" 500 1,254 1,144 1,078  AGREGAR
  S-11756            4 x 6" 500 1,254 1,166 1,078  AGREGAR
  S-5321            4 x 7" 500 1,320 1,232 1,122  AGREGAR
  S-14701            4 x 8" 500 1,496 1,408 1,320  AGREGAR
  S-23203            4 x 10" 400 1,496 1,430 1,342  AGREGAR
  S-8352            5 x 5" 500 1,474 1,386 1,298  AGREGAR
  S-1558            5 x 6" 500 1,496 1,408 1,320  AGREGAR
  S-5323            5 x 8" 400 1,342 1,276 1,166  AGREGAR
  S-23204            5 x 12" 275 1,320 1,232 1,166  AGREGAR
  S-8353            6 x 7" 400 1,364 1,298 1,188  AGREGAR
  S-1559            6 x 9" 275 1,166 1,078 1,012  AGREGAR
  S-3956            8 x 10" 275 1,518 1,430 1,342  AGREGAR
  S-5327            8 x 12" 150 968 924 858  AGREGAR
  S-23205            9 x 9" 275 1,650 1,540 1,452  AGREGAR
  S-1560            9 x 12" 150 $946 por caja cualquier cantidad  AGREGAR
  S-11757          10 x 10" 150 946 902 836  AGREGAR
  S-11758          10 x 13" 150 1,276 1,188 1,100  AGREGAR
  S-11759          12 x 12" 150 1,540 1,452 1,364  AGREGAR
  S-1561          12 x 15" 150 1,848 1,738 1,628  AGREGAR
  S-3957          15 x 18" 75 1,364 1,276 1,188  AGREGAR
  S-3958          18 x 24" 75 1,672 1,540 1,452  AGREGAR
  S-8354          24 x 24" 50 1,364 1,276 1,188  AGREGAR
  S-11760          24 x 36" 50 1,848 1,738 1,628  AGREGAR
  S-14702          36 x 36" 30 1,738 1,584 1,496  AGREGAR
 

 

09/05/2026 09:13:04 AM; D USWEB25