Escaleras Incline y Ruede

CUMPLE CON OSHA Y ANSI

Se traslada como un diablito para fácil desplazamiento en tiendas y bodegas.
  • Se mantiene firme en 4 patas grandes de caucho para óptima estabilidad.
  • Inclinación de 59°.
  • Se inclina fácilmente en sus dos ruedas de polipropileno de 4".
  • Escalones de metal expandido de 24" de ancho.
  • Capacidad de 450 lbs.
  • Envío desde el fabricante.
No incluye envío ni impuestos. Uline

ESCALERAS INCLINE Y RUEDE CON ESCALÓN SUPERIOR DE 10" DE PROFUNDIDAD - ENSAMBLADAS

 
MODELO
NO.
ESCALONES ALTO DE
PLATAFORMA
ALTO
TOTAL
BASE
ANCHO x PROFUNDIDAD
PLATAFORMA
ANCHO x PROFUNDIDAD
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-6069 2 20" 50" 28 x 24" 24 x 10" 43 $5,280 $5,104 Especifique Color
H-5084 3 30" 60" 28 x 30" 50 6,314 6,160 Especifique Color
H-5085 4 40" 70" 28 x 37" 61 7,942 7,766 Especifique Color
H-5086 5 50" 80" 28 x 43" 75 9,988 9,790 Especifique Color
05/07/2021 02:51:16 AM; D USWEB6 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000