Uline Láminas con Núcleo de Espuma

Fije imágenes, pósters o presentaciones.
  • Láminas de espuma rígida, recubierta de arcilla, grosores de 1/8", 3/16" o 1/2".
  • Ligera pero fuerte. Fácil de cortar.
  • Superficie lisa resiste deformaciones.
  • S-19382 – Un lado negro, un lado blanco.
No incluye envío ni impuestos.

LÁMINAS BLANCAS CON NÚCLEO DE ESPUMA

  SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x LARGO
GROSOR HOJAS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR HOJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 CAJA 2 CAJAS 4+ CAJAS
  S-14738 32 x 40"        1/8" 25 25 $137.50 $125.40 $115.50 hojas AGREGAR
  S-14739 1/2 x 11"        3/16" 25 3 19.80 16.50 15.40 hojas AGREGAR
  S-14740 11 x 14"        25 4 27.50 25.30 23.10 hojas AGREGAR
  S-19377 11 x 17"        25 5 34.10 30.80 27.50 hojas AGREGAR
  S-13720 16 x 20"        25 9 56.10 53.90 47.30 hojas AGREGAR
  S-19378 18 x 24"        25 11 61.60 59.40 53.90 hojas AGREGAR
  S-12857 20 x 30"        25 16 66.00 61.60 56.10 hojas AGREGAR
  S-11752 24 x 36"        25 23 92.40 83.60 77.00 hojas AGREGAR
  S-14741 30 x 40"        25 33 128.70 117.70 106.70 hojas AGREGAR
  S-17711 30 x 42"        25 34 137.50 125.40 115.50 hojas AGREGAR
  S-11753 32 x 40"        25 35 137.50 125.40 115.50 hojas AGREGAR
S-15813 36 x 48"        25 47 187.00 171.60 155.10 hojas AGREGAR
S-11754 40 x 60"        25 65 257.40 237.60 216.70 hojas AGREGAR
S-23024 48 x 72"        25 89 391.60 354.20 314.60 hojas AGREGAR
S-11755 48 x 96"        25 125 416.90 382.80 347.60 hojas AGREGAR
S-13721 40 x 60"        1/2" 10 41 473.00 433.40 394.90 hojas AGREGAR
S-13722 48 x 96"        10 84 893.20 820.60 744.70 hojas AGREGAR

LÁMINAS NEGRAS CON NÚCLEO DE ESPUMA

   
  S-19379 16 x 20"        3/16" 25 9 $70.40 $66.00 $60.50 hojas AGREGAR
  S-13723 20 x 30"        25 16 83.60 78.10 70.40 hojas AGREGAR
  S-12858 24 x 36"        25 23 115.50 105.60 95.70 hojas AGREGAR
  S-19380 30 x 40"        25 33 160.60 146.30 135.30 hojas AGREGAR
  S-12859 32 x 40"        25 35 171.60 157.30 143.00 hojas AGREGAR
S-19381 36 x 48"        25 47 235.40 213.40 194.70 hojas AGREGAR
S-12860 40 x 60"        25 65 322.30 297.00 268.40 hojas AGREGAR
S-12861 48 x 96"        25 125 522.50 478.50 434.50 hojas AGREGAR
S-13724 48 x 96"        1/2" 10 84 1,217.70 1,115.40 1,014.20 hojas AGREGAR

LÁMINAS NEGRAS/BLANCAS CON NÚCLEO DE ESPUMA

S-19382    48 x 96"        3/16" 25 125 $602.80 $552.20 $501.60 hojas AGREGAR
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
06/01/2023 10:17:32 AM; D USWEB26