Estanterías y Almacenamiento
Etiquetas Adhesivas
Etiquetas Colgantes
Etiquetas e Impresoras para Código de Barras
Fleje
Gavetas y Contenedores
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
Vacantes
Empleos de Almacén
Ferias de Empleo
Trabajar en Uline
Empleos por Ubicación
Estudiantes
Inicio
>
Todos los Productos
>
Productos Personalizados
>
Bolsas Translúcidas para Compras
Procesando...
El tipo de producto especificado no es válido. Predeterminado para Etiquetas.
Personalice Sus Bolsas Translúcidas para Compras
Paso 1: Personalice Sus Opciones
Tamaño:
Tamaño de la Bolsa (Ancho x Profundidad x Alto) | Área para Imprimir (Ancho x Alto) | Nombre de la Bolsa
5 1/4 x 3 1/4 x 13" | 3 x 8" | Wine
5 3/4 x 3 1/4 x 8 3/8 | 3 x 3" | Rose
8 x 5 x 10" | 6 x 5" | Cub
10 x 5 x 13" | 7 x 7" | Debbie
13 x 7 x 17" | 11 x 9" | Mart
16 x 6 x 12" | 13 x 6" | Vogue
16 x 6 x 16" | 11 x 7" | Queen
18 x 7 x 19" | 11 x 9" | Jumbo
24 x 7 1/4 x 18 3/4" | 11 x 9" | Magnum
Estampado Metalizado Lateral:
Elija Estampado Metalizado laterales
Estampado Metalizado en 1 Lados
Estampado Metalizado en 2 Lados
Color de la Bolsa:
Seleccione
Estampado Metalizado en Laterales
primero
Cantidad de Tintas:
Seleccione
Color de Bolsa
primero
Color Metálico:
Seleccione
Número de Tintas
primero
Paso 2: Confirme el Precio y la Cantidad
NOTA: Debido a la variación en pantallas, el color que se muestra quizá no sea exacto.
Llame al 800-295-5510 para solicitar una muestra de color.
¿Cómo podemos mejorar?
Envíenos sus comentarios
09/21/2023 02:46:39 PM;
USWEB11
-
0
-
0/0.0
-
1
-
00000000-0000-0000-0000-000000000000
cerrar