Adhesivas Estándar con Impresión Personalizada

Etiquetas Adhesivas de Papel Estándar con Impresión Personalizada

Cree su propio mensaje para cualquier ocasión.

  • Personalícelo para almacenes, tiendas minoristas, artesanías, botellas de agua, vino y mermeladas.
  • Elija entre una variedad de tamaños, materiales, colores y tipografías.
  • Envío desde el fabricante.
Diseñar Ahora

OVALADOS

MODELO
NO.
TAMAÑO PRECIO POR 1,000 (MXN)
1 2 3 5 10 25+
S-5930   3/4 x 3/8" $1,628 $1,408 $1,166 $814 $704 $616
S-5931 1/8 x 2"     1,716 1,474 1,342 968 814 748
S-5932 1/4 x 2"     1,738 1,562 1,364 1,012 836 770
S-5933 1/4 x 1/2" 1,804 1,628 1,408 1,078 924 792
S-5934 1/2 x 3"     1,826 1,694 1,540 1,430 1,012 836
S-5935 2 x 3" 1,980 1,716 1,562 1,452 1,034 924

CÍRCULOS

MODELO
NO.
TAMAÑO PRECIO POR 1,000 (MXN)
1 2 3 5 10 25+
S-450  1/2" $1,562 $1,364 $946 $836 $506 $440
S-6211 3/4" 1,606 1,408 968 880 528 484
S-2166 1" 1,694 1,540 1,276 1,100 748 616
S-2801 1/2" 1,826 1,672 1,364 1,188 792 660
S-451  2" 1,958 1,738 1,496 1,342 836 682
S-2270 1/2" 2,024 1,848 1,672 1,474 1,034 814
S-2168 3" 2,420 2,200 1,936 1,760 1,364 1,056
S-6212 1/2" 3,168 2,904 2,508 2,112 1,760 1,320
S-2991 4" 5,720 4,994 4,092 3,146 2,244 1,694
S-2992 5" 7,150 6,248 5,148 4,444 3,740 2,728

RECTÁNGULOS

MODELO
NO.
TAMAÑO PRECIO POR 1,000 (MXN)
1 2 3 5 10 25+
S-6213 1/2 x 1"     $1,364 $1,100 $924 $660 $506 $440
S-2993 1/2 x 1/2" 1,452 1,276 1,056 792 638 572
S-453  1/2 x 3/4" 1,540 1,342 1,166 924 660 616
S-2810 3/4 x 2"       1,694 1,452 1,320 946 682 638
S-469  3/4 x 4"     3,190 2,750 2,376 1,694 1,100 968
S-455  7/8 x 3"     1,804 1,562 1,364 1,012 836 770
S-3850 1 x 1"    1,496 1,320 1,100 814 638 572
S-2811   1 x 1/2" 1,694 1,452 1,320 946 682 638
S-6214 1 x 3"    1,826 1,628 1,408 1,034 924 660
S-456  1/4 x 2"         1,804 1,562 1,364 1,012 836 638
S-2994 1/4 x 3"         3,300 2,376 1,980 1,342 1,078 836
S-2180 1/2 x 4"         3,476 3,080 2,684 2,222 1,826 1,540
  S-20740 2 x 1"    1,694 1,474 1,298 946 748 616
S-2812 2 x 2"    1,804 1,606 1,474 1,298 836 660
S-457  2 x 3"    2,002 1,672 1,540 1,430 1,012 748
S-459  2 x 4"    2,200 1,958 1,738 1,540 1,100 902
  S-20741 2 x 5"    2,398 2,200 2,068 1,826 1,474 1,144
S-2169 3 x 3"    2,354 2,068 1,804 1,584 1,232 1,012
S-366 3 x 4"    2,464 2,156 1,848 1,672 1,298 1,100
S-458  3 x 5"    2,882 2,464 2,068 1,760 1,430 1,232
  S-20742 3 x 6"    3,520 3,168 2,794 2,618 2,244 2,002
S-2181 3 x 8"    5,588 4,862 4,070 3,278 2,508 1,958
  S-20743 4 x 3"    2,464 2,156 1,848 1,672 1,298 1,100
S-2806 4 x 4"    3,740 3,322 2,816 2,244 1,694 1,298
S-2807 4 x 5"    4,092 3,564 2,992 2,376 1,804 1,474
S-462  4 x 6"    5,588 4,862 4,070 3,278 2,508 1,958
S-2995 4 x 10"   8,206 7,150 5,368 4,532 3,652 2,948
S-6207 5 x 5"    5,676 4,906 4,114 3,322 2,552 2,024
S-2543 5 x 7"    8,140 7,084 5,280 4,378 3,542 2,882
  S-20746 6 x 6"    7,018 6,182 5,126 4,224 3,300 2,750
  S-20744 6 x 8"    8,536 7,480 5,676 4,884 3,982 3,278
S-2996 6 x 10"  10,780 9,372 7,282 6,314 4,906 4,224
S-6208 1/2 x 11"        10,956 9,526 7,920 6,446 5,940 5,016
Diseñar Ahora
06/03/2023 02:46:37 AM; USWEB30 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000