Etiquetas Adhesivas A Prueba de Intemperie con Impresión Personalizada

Rollos de Papel Estándar con Impresión Personalizada

Resisten la lluvia, el sol y la grasa por 1 años y ½ y aún se ven geniales.

  • Recomendadas para tambos, vehículos, tanques y artículos al aire libre.
  • Las etiquetas de acetato transparentes y de vinil en colores tienen impresiones en tinta que no se desgastan y están selladas con revestimiento de polímero.
  • Envío desde el fabricante.
Diseñar Ahora

RECTANGULAR

             
MODELO
NO.
TAMAÑO CANT./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN)
1 2 4+
S-17318 1/2 x 1" 250 $3,344    $2,134    $1,496   
S-17319 1/2 x 2" 3,410    2,156    1,540   
S-17320 3/4 x 2" 3,454    2,222    1,628   
S-13188 1 x 3" 3,674    2,354    1,628   
S-14157 1/4 x 2" 3,828    2,398    1,672   
S-15531 1/2 x 3" 3,982    2,464    1,694   
S-14158 1/2 x 4" 4,180    2,530    1,716   
S-22460 2 x 1" 3,586    2,288    1,584   
S-5513   2 x 2" 3,828    2,398    1,672   
S-5514   2 x 3" 3,938    2,508    1,694   
S-5515   2 x 4" 4,136    2,552    1,738   
S-15532 3 x 1" 250 3,674    2,354    1,628   
S-14159 3 x 3" 4,224    2,596    1,760   
S-5516   3 x 4" 4,268    2,618    1,804   
S-11396 3 x 5" 5,236    3,300    2,222   
S-20747 3 x 8" 6,776    4,312    2,860   
S-22461 4 x 1" 250 4,004    2,420    1,716   
S-22462 4 x 2" 4,202    2,640    1,826   
S-14160 4 x 4" 5,654    3,674    2,398   
S-6209   4 x 5" 5,962    3,828    2,420   
S-13189 4 x 6" 6,754    4,202    2,772   
S-22463 4 x 8" 7,744    4,928    2,926   
S-20748 5 x 5" 7,392    4,620    2,926   
S-13190 5 x 7" 8,008    4,994    3,278   
S-20749 6 x 10" 13,310    8,580    6,182   
S-11397 1/2 x 11" 16,016    9,988    6,710   

CÍRCULO

         
MODELO
NO.
TAMAÑO CANT./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN)
1 2 4+
S-17315 Círculo de 1/2"   250 $3,278    $2,068    $1,408   
S-17316 Círculo de 3/4"   3,300    2,090    1,430   
S-6210    Circular de 1" 3,718    2,354    1,562   
S-5517   1 Círculo de 1/2"     3,828    2,398    1,672   
S-5518    Circular de 2" 3,938    2,508    1,694   
S-11398  Circular de 3" 4,312    2,750    1,848   
S-17317  Circular de 4" 5,192    3,256    2,112   
Diseñar Ahora
06/03/2023 03:32:54 AM; USWEB10 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000