Cinta Adhesiva para Sellado de Cajas

CINTA ADHESIVA CON IMPRESIÓN PERSONALIZADA PARA SELLADO DE CAJAS

Promocione el nombre de su empresa y proteja sus paquetes, con cinta con impresión personalizada. La mayoría de los mensajes se repiten cada 6" por más de 300 mensajes por rollo.

PVC
  • Liberación silenciosa y desenrollado suave.
  • Para gráficos en negrita y de colores lisos.
POLIPROPILENO
  • Ahorre hasta 25% con polietileno personalizado.
  • Impresiones transparentes y nítidas para logotipos detallados.
  • Los rollos de 110 yardas reducen la pérdida de tiempo que genera el cambio de rollos.
Diseñar Ahora

Requisitos del Diseño

PVC

* Mínimo 24 rollos
MODELO
NO.
COLOR DE
LA CINTA
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN)
18-24 36 72 180  360+
   S-5161 Canela, Blanco
y Transparente
 1" x 55 yardas 2.2 72 N/A N/A $134.20 $113.30 $89.10
   S-2585  2" x 55 yardas 36 $231.00 $206.80 184.80 163.90 141.90
   S-5260  2" x 110 yardas 36 349.80 323.40 297.00 256.30 221.10
   S-2587*  3" x 55 yardas 24 305.80 276.10 254.10 214.50 185.90
   S-14535  2" x 55 yardas 3.2 36 N/A 283.80 254.10 226.60 203.50
   S-14536  2" x 110 yardas 36 N/A 404.80 371.80 361.90 323.40
   S-14537*  3" x 55 yardas 24 419.10 396.00 364.10 325.60 293.70
   S-2586 Amarillo,
Naranja, Azul,
Rojo, Verde
 2" x 55 yardas 2.2 36 250.80 217.80 193.60 170.50 151.80
   S-5261  2" x 110 yardas 36 420.20 391.60 366.30 316.80 289.30
   S-2588*  3" x 55 yardas 24 350.90 325.60 297.00 266.20 234.30
 

POLIPROPILENO

Mínimo 12 rollos
MODELO
NO.
COLOR DE
LA CINTA
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN)
24 36 72 180  360+
   S-3360 Canela, Blanco
y Transparente
 2" x 55 yardas 2.0 36 N/A $137.50 $114.40 $101.20 $86.90
   S-3361  2" x 110 yardas 36 N/A 202.40 179.30 160.60 139.70
   S-3362  3" x 55 yardas 24 $202.40 N/A 166.10 148.50 119.90
   S-5162  3" x 110 yardas 24 283.80 N/A 248.60 224.40 194.70
   S-7179  2" x 1,000 yardas 6 1,034.00 946.00 902.00 814.00 770.00
   S-14539  2" x 110 yardas 2.5 36 N/A 237.60 205.70 182.60 161.70
   S-8299 Rojo, Amarillo  2" x 110 yardas 2.0 36 N/A 209.00 183.70 165.00 145.20

Para Ordenar:

Escoja cinta y color.

Elija el color de la tinta.

Impresión en 2 colores. Agregue 15% al costo de los rollos. Mínimo de 2 cajas.

COINCIDENCIA DE TINTA PMS: Cargo de $1,320.00 y mínimo de 4 cajas.

Tiempo de Envío: Envío en 13 días hábiles después de la aprobación de la prueba.

  • Cargo por Placa: Estándar (diseños de hasta 8" de largo)
  • 1 color - Único cargo de $1,100 por placa
  • 2 color - Único cargo de $1,430 por placa
  • Extragrande (diseños de hasta 8-14" de largo)
  • 1 color - Único cargo de $1,540 por placa
  • 2 color - Único cargo de $1,870 por placa

Ilustración: La altura máxima de impresión es de 1.5" para cintas de 2" y de 2.5" para cintas de 3".

Diseñar Ahora

Requisitos del Diseño

11/10/2025 08:06:17 AM; USWEB14 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000