¿Cómo se miden las cajas?

Para medir una caja, necesita utilizar una regla o cinta para medir el largo, ancho y alto de la caja. Las dimensiones listadas son siempre dimensiones interiores.

  1. La primera dimensión es el largo. Es siempre el lado más largo que tiene una solapa.

  2. La siguiente dimensión es el ancho. El lado del ancho también tiene una solapa, pero es siempre el lado más corto que el largo.

  3. Mida el alto del paquete. El alto es la única dimensión que no tiene solapa. Mida el lado vertical de la caja de arriba hacia abajo. Las medida de la altura no incluye a las solapas.

NOTA: La variación aceptable de fabricación es de +/- 1/8".

Encuentre la caja correcta para usted con la Guía de Cajas Uline.

Buscar Tamaños de Cajas Uline por Pulgadas Cúbicas
  • x
  • x
Ingrese solo caracteres numéricos.

¡Más de 1,700 tamaños de cajas en existencia!

Cajas Estándar Uline

Cómo Se Mide Una Caja
Largo x Ancho x Alto
16 x 12 x 8"

Cajas Largas Uline

Cómo medir una caja larga
Largo x Ancho x Alto
12 x 4 x 4"

Cajas Altas Uline

Cómo medir una caja alta
Largo x Ancho x Alto
4 x 4 x 12"
 
05/20/2026 02:42:01 PM; USWEB33 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000