3M Cinta Adhesiva UNA CARA

3M CINTA

Cinta

3M CINTA DE VINIL
Alta adherencia. Flexible. Resistente a la abrasión.

  • 3M 470

    Enmascara durante el proceso de electroplatinado.

  • 3M 471

    De alta calidad. Demarca pasillos y señalizaciones de seguridad, codifica por color.

  • 3M 472

    Uso exterior. La cinta de vinil más gruesa disponible.

  • 3M 764

    De uso general para codificar por color y señalizaciones de seguridad.

  • 3M 766

    Uso General. Etiquetado para Almacén. Amarillo / Negro.

  • 3M 767

    Uso General. Equipos de Seguridad. Rojo / blanco.

  • 3M 5700

    Para demarcar carriles y áreas de peligro. Blanco/Negro.

  • 3M 5702

    Para demarcar carriles y áreas de peligro. Amarillo/Negro.

3M CINTA DE POLIÉSTER:
Refuerzo resistente para empalmes y sellados de uso pesado.

  • 3M 335

    Protege superficies durante la fabricación, envío y almacenamiento. Rosa.

  • 3M 336

    Protege superficies durante la fabricación, envío y almacenamiento. Transparente.

  • 3M 396

    Se adhiere al instante a materiales lisos, como poliéster o polietileno.

  • 3M 850

    De uso general. Remoción limpia.

  • 3M 851

    Enmascara tableros de circuitos durante su producción o reparación.

  • 3M 853

    Cinta para empalmes de alta tensión.

  • 3M 854

    Protege superficies durante el proceso de platinado dorado.

  • 3M 1280

    Protege placas de circuito impreso durante el electroplatinado.

  • 3M 8402

    Alta temperatura. Fija superficies recubiertas de silicón.

  • 3M 8403

    Para empalmar papeles recubiertos de silicona.

  • 3M 8412

    Cinta adhesiva para refuerzo de bordes. Uso Pesado.

  • 3M 8901

    Para enmascarar partes a pintar con pintura pulvirrevestida.

  • 3M 8902

    Enmascara a altas temperaturas. Más gruesa, alta resistencia a la tensión.

  • 3M 8911

    Enmascara a altas temperaturas. Transparente. Enmascaramiento delgado.

  • 3M 8992

    Para enmascarar partes a pintar con pulvirrevestido a altas temperaturas.

3M CINTA DE POLIETILENO:
Flexible. Alta resistencia a la abrasión y a los químicos.

  • 3M 480

    Reverso acrílico transparente para reparaciones prácticamente invisibles.

  • 3M 483

    Liviana. Grosor de 1/32".

3M CINTA DE POLIURETANO:
Protección duradera para superficies. Flexible.

  • 3M 8561

    Cinta de protección de superficies para uso industrial.

  • 3M 8663

    Protección contra rocas, desgaste y óxido.

  • 3M 8671

    Cinta protectora de grado industrial para aerolínea.

  • 3M 8672

    Cinta transparente para proteger en exteriores, de uso general.

3M CINTA DE PTFE:
Protege partes de la máquina. Antiadherente. Fácil de remover.

  • 3M 5151

    Cinta de uso general para conductos de bandas transportadoras y rodillos de impresión. Alta temperatura, baja fricción.

  • 3M 5153

    Cinta adhesiva para equipo industrial. Resistentes a la abrasión.

  • 3M 5451

    Cinta adhesiva para termoselladoras. Alta temperatura, baja fricción.

  • 3M 5453

    Cinta de uso pesado para termoselladoras. Alta resistencia a la abrasión, larga duración. Alta temperatura, baja fricción.

  • 3M 5480

    Antiadherente para envolver rodillos. Muy flexible.

  • 3M 5490

    Envuelva rollos de cintas con textura para que el material corra suavemente. Resbaladizo, queda plano.

  • 3M 5491

    Prolonga la vida útil en bandas y rodillos.

3M CINTA DE NYLON:
Cinta de avanzada para fijar metal y materiales compuestos.

  • 3M 855

    Enmascara en altas temperaturas. Adhesivo sin silicón, se quita sin dañar la superficie.

3M CINTA DE ALUMINIO

Cinta de Aluminio

3M CINTA DE ALUMINIO:
Para adherir, sellar y emparchar en interiores y exteriores.

  • 3M 363

    Alta temperatura. Protege cables e instrumentos sensibles al calor.

  • 3M 425

    Versátil. Sella ductos, repara carritos y protege partes y equipos.

  • 3M 427

    Recubierta. Protege partes y equipos.

  • 3M 431

    Muy flexible. Sirve para sellar permanentemente y arreglar carritos y equipos.

  • 3M 433

    Alta temperatura. Sirve para envolver soportes para motores y mantas de aislamiento.

  • 3M 438

    Uso Pesado. Protege cables de electrodomésticos.

  • 3M 2552

    Cinta de aluminio para reducción de sonido y vibración.

  • 3M 3311

    Uso general. Para reparar ductos y tapar fugas.

  • 3M 3350

    Sello de larga duración para trabajos en ductos flexibles de HVAC.

3M CINTA DE PLOMO:
Barrera contra la humedad, radiación. Conductora eléctrica y térmica.

  • 3M 420

    Excelente adaptabilidad. Enmascara para electroplatinado, remoción de pintura.

  • 3M 421

    Cinta de plomo sin respaldo. Protege contra la radiación y la humedad.

3M CINTA DE COBRE:
Blindadas EMI/RFI. Unión eléctrica y montaje de componentes.

  • 3M 3313

    Flexible. Protege contra la interferencia.

3M CINTA DE SUPERFICIE LISA

Cinta Adhesiva para Superficie Lisa

3M CINTA DE SUPERFICIE LISA:
Disminuye la fricción, el ruido y la vibración en equipos.

  • 3M 5401

    Reverso de silicón para tracción antiadherente en rodillos de prensas de impresión.

  • 3M 5421

    Resistencia a la abrasión, con superficie antiadherente. Evita que el equipo se desgaste.

  • 3M 5423

    Cinta adhesiva con superficie gruesa antiadherente. Resistentes a la abrasión.

  • 3M 5430

    Reduce chirridos en vehículos y equipos. Transparente.

  • 3M 9324

    Reduce chirridos en vehículos y equipos. Negra.

11/29/2020 11:47:48 PM; USWEB8