- Inicio >
- Todos los Productos >
- 3M Cinta Adhesiva >
- 3M Cinta Adhesiva Una Cara
3M Cinta Adhesiva Una Cara
3M CINTA
3M CINTA DE POLIÉSTER:
Refuerzo resistente para empalmes y sellados de uso pesado.
3M 335
Protege superficies durante la fabricación, envío y almacenamiento. Rosa.
3M 396
Se adhiere al instante a materiales lisos, como poliéster o polietileno.
3M 850
De uso general. Remoción limpia.
3M 851
Enmascara tableros de circuitos durante su producción o reparación.
3M 853
Cinta para empalmes de alta tensión.
3M 854
Protege superficies durante el proceso de platinado dorado.
3M 1280
Protege placas de circuito impreso durante el electroplatinado.
3M 8402
Alta temperatura. Fija superficies recubiertas de silicón.
3M 8403
Alta temperatura. Empalma papeles recubiertos de silicona.
3M 8901
Para enmascarar partes a pintar con pulvirrevestido a altas temperaturas.
3M 8902
Enmascara a altas temperaturas. Más gruesa, alta resistencia a la tensión.
3M 8911
Enmascara a altas temperaturas. Transparente. Enmascaramiento delgado.
3M 8992
Para enmascarar partes a pintar con pulvirrevestido a altas temperaturas.
3M CINTA DE POLIETILENO:
Flexible. Alta resistencia a la abrasión y a los químicos.
3M 480
Reverso acrílico transparente para reparaciones prácticamente invisibles.
3M 483
Liviana. Grosor de 1/32".
3M CINTA DE POLIURETANO:
Protección duradera para superficies. Flexible.
3M 8671
Cinta protectora de grado industrial para aerolínea.
3M 8672
Cinta transparente para proteger en exteriores, de uso general.
3M CINTA DE PTFE:
Protege partes de la máquina. Antiadherente. Fácil de remover.
3M 5151
Cinta de uso general para conductos de bandas transportadoras y rodillos de impresión. Alta temperatura, baja fricción.
3M 5153
Cinta adhesiva para equipo industrial. Resistentes a la abrasión.
3M 5451
Cinta adhesiva para termoselladoras. Alta temperatura, baja fricción.
3M 5453
Cinta de uso pesado para termoselladoras. Alta resistencia a la abrasión, larga duración. Alta temperatura, baja fricción.
3M 5480
Antiadherente para envolver rodillos. Muy flexible.
3M 5490
Envuelva rollos de cintas con textura para que el material corra suavemente. Resbaladizo, queda plano.
3M CINTA DE NYLON:
Cinta de avanzada para fijar metal y materiales compuestos.
3M 855
Enmascara en altas temperaturas. Adhesivo sin silicón, se quita sin dañar la superficie.
3M Cinta de Espuma
CINTA DE ESPUMA DE URETANO:
Uso en interior. Para acojinado y aislamiento.
3M 4116
1/16" de grosor. Alta densidad.
3M 4317
Grosor de 3/8". Baja Densidad. Muy cómodo.
3M 4318
Grosor de 1/8". Baja Densidad. Muy cómodo.
CINTA DE ESPUMA VINÍLICA:
Resistente a la intemperie. Para acojinado y aislamiento.
3M CINTA DE SUPERFICIE LISA
3M CINTA DE SUPERFICIE LISA:
Disminuye la fricción, el ruido y la vibración en equipos.
3M 5401
Reverso de silicón para tracción antiadherente en rodillos de prensas de impresión.
3M 5421
Resistencia a la abrasión, con superficie antiadherente. Evita que el equipo se desgaste.
3M 5423
Cinta adhesiva con superficie gruesa antiadherente. Resistentes a la abrasión.
3M 5430
Reduce chirridos en vehículos y equipos. Transparente.