3M Cinta de Filamento

3M Cinta de Filamento

Cinta de Filamento

3M CINTA DE FILAMENTO ECONÓMICA:
Atados y refuerzos de uso ligero.

  • 3M 8932

    95 lbs. de resistencia a la tensión.

  • 3M 8934

    100 lbs. de resistencia a la tensión.

  • 3M 860

    110 lbs. de resistencia a la tensión. Negra.

  • 3M 8896

    160 lb. tensile strength. Clean removal. Blue.

  • 3M 8898

    160 lb. tensile strength. Clean removal. Blue.

3M CINTA DE FILAMENTO ESTÁNDAR:
Refuerzo y unión seguros y económicos.

  • 3M 8959

    150 lbs. de resistencia a la tensión. Bidireccional.

  • 3M 8915

    170 lb. tensile strength. Clean removal.

  • 3M 8916

    170 lb. tensile strength. Clean removal.

  • 3M 897

    170 lbs. de resistencia a la tensión.

  • 3M 896

    240 lbs. de resistencia a la tensión. Blanca.

3M CINTA DE FILAMENTO INDUSTRIAL:
Empaque material asimétrico, combine y selle paquetes.

  • 3M 893

    300 lbs. de resistencia a la tensión. 6 mil.

  • 3M 898

    380 lbs. de resistencia a la tensión. 6.6 mil.

  • 3M 8919MSR

    380 lb. tensile strength. 7 mil. Clean removal.

  • 3M 8981

    380 lbs. de resistencia a la tensión. 6.6 mil.

3M CINTA DE FILAMENTO DE SUPER RESISTENCIA:
La cinta de filamento más resistente para uso extrapesado.

  • 3M 890MSR

    600 lbs. de resistencia a la tensión. Negra o Blanca.

3M Estirable

Cinta de Filamento

  • 3M 8884

    Se estira hasta un 710%. Amarra bien los productos.

  • 3M 8886

    Se estira hasta un 710%. La opción para cargas más pesadas.

05/06/2021 01:26:28 AM; USWEB9