Guía de Bolsas

¿Qué es el Grosor MIL?
Bolsas de Polietileno

Un "Mil" equivale a una milésima de pulgada y mide el grosor de una bolsa.

1 MilProtección liviana para almacenamiento temporal.

2 MilGrosor ideal para partes, ropa y alimentos.

3 MilProtección adicional para partes y tornillería.

4 MilMayor protección para partes y herramientas industriales.

6 MilProtege contra perforaciones y rasgones.

8 MilBolsas supergruesas para máxima resistencia.

Mida Una Bolsa
Bolsas de Polietileno

Bolsas Planas de Polietileno
MODELO
NO.
ANCHO LARGO
S-954 6" 10"
Bolsas con Cierre
Bolsas Resellables y
con Cierre
MODELO
NO.
ANCHO LARGO
S-3934 18" 20"
Bolsas con Fuelle

Bolsas con Fuelle
MODELO
NO.
ANCHO PROFUNDIDAD ALTO
S-7494 8" 4" 18"
Conversión de Capacidad a Tamaño de la Bolsa

Con esta tabla puede convertir fácilmente la capacidad al tamaño de la bolsa. Esta solo es una guía; las necesidades particulares pueden variar.

Capacidad Tamaño de la Bolsa
(Ancho x Alto)
3.8 litros
(1 galón)
25.4 x 27.9 cm
(10 x 11")
7.6 litros
(2 galones)
33 x 38.1 cm
(13 x 15")
11.4 litros
(3 galones)
45.7 x 61 cm
(18 x 24")
15.2 a 19 litros
(4 a 5 galones)
50.8 x 76.2 cm
(20 x 30")
22.8 a 26.6 litros
(6 a 7 galones)
61 x 58.4 cm
(24 x 23")
30.4 a 38 litros
(8 a 10 galones)
61 x 76.2 cm
(24 x 30")
Capacidad Tamaño de la Bolsa
(Ancho x Alto)
45.6 a 60.8 litros
(12 a 16 galones)
61 x 83.8 cm
(24 x 33")
87.4 litros
(23 galones)
73.7 x 116.8 cm
(29 x 46")
76 a 114 litros
(20 a 30 galones)
76.2 x 91.4 cm
(30 x 36")
125.4 litros
(33 galones)
83.8 x 99 cm
(33 x 39")
125.4 a 167.2 litros
(33 a 44 galones)
88.9 x 127 cm
(35 x 50")
152 a 171 litros
(40 a 45 galones)
101.6 x 116.8 cm
(40 x 46")
Capacidad Tamaño de la Bolsa
(Ancho x Alto)
167.2 a 209 litros
(44 a 55 galones)
91.4 x 147.3 cm
(36 x 58")
209 a 228 litros
(55 a 60 galones)
96.5 a 99 x 147.3 cm
(38 a 39 x 58")
247 litros
(65 galones)
117.8 x 139.7 cm
(44 x 55")
285 litros
(75 galones)
132.1 x 152.4 cm
(52 x 60")
361 litros
(95 galones)
147.3 x 157.5 cm
(58 x 62")
364.8 litros
(96 galones)
160 x 127 cm
(63 x 50")
Forros para Tambos
Tipos de Bolsas
ESTILO Marca Grosor (Mil) Descripción
Uline 1, 2, 3, 4, 6, 8 Almacenamiento de alimentos, partes
y ropa. Use una Selladora de Bolsas de
Polietileno para un sello permanente.
Uline 1, 2, 3, 4, 6 Base adaptable y laterales expansibles
se amoldan a la forma de su producto.
Uline, Minigrip®,
Ziploc®
1.2, 1.75, 2, 2.7,
4, 6, 8
El cierre mantiene fuera mugre y humedad;
así mismo, permite un uso repetido.
Uline, Hefty® 2.5, 3, 3.5 Fáciles de abrir y cerrar. El cierre
se desliza por la bolsa.
Uline 1.5, 2, 4 Empaque rápidamente sus artículos
con la pestaña autoadhesiva.
Uline 2, 4 Sujete las bolsas directamente
de equipos o productos.
Doble cordón 100% algodón.
Uline 2.2 Jareta fácil de cerrar protege
cualquier cosa, desde zapatos hasta
artículos promocionales.
Uline, Minigrip® 2, 3, 4, 6 Identifique el contenido sin usar
etiqueta. Escriba en el recuadro con
marcador, pluma o lápiz.
Uline 4 Identifique números de partes y
cantidades con bolsas con recuadro
blanco preimpresas.
Uline 2, 4 Cuelgue las bolsas en maquinaria y
racks. Exhiba datos de inspección,
información sobre artículos y garantías.
Uline 1, 1.5, 2 Advierta a clientes sobre peligros
potenciales para los niños. Mensaje
impreso en inglés, español y francés.
Uline 2, 3, 4, 6 Corte a la medida bolsas de tamaño
especial. No tendrá que almacenar
bolsas de varios tamaños.
Uline, Autobag® 1, 1.5, 2, 4 Previamente abiertas y perforadas
para cortar y llenar fácilmente. Para
operaciones de alto volumen.
Uline 2, 4, 6 Proteja componentes electrónicos contra
acumulación de estática.
Uline 3 La capa metálica "jaula de Faraday" protege
los productos de la energía eléctrica y
previene la acumulación de estática.
Uline 4 Protección para diversos metales
ferrosos, no ferrosos y combinados.
Uline 3 Máxima protección UV
para productos fotosensibles.
Uline 4 Proteja suministros para cuarto limpio de
la contaminación. Para cuartos limpios ISO
Clase 5 o superior.
Whirl-Pak® 2.25, 2.5, 3 Recolecte muestras de suelo y especímenes.
Enrolle la bolsa para cerrarla y doble los extremos
para crear un sello hermético y antigoteo.
Bitran® 3 Almacene líquidos y muestras en forma
segura con polietileno hermético.
Uline 2 La bolsa con cierre sostiene muestras.
La bolsa exterior mantiene los documentos
separados y seguros.
Uline 2, 4 Aseguran que sus suministros no sean
alterados cuando estén en tránsito. La tira
perforada debe arrancarse para abrir.
Minigrip® 2 Bolsas 100% reciclables. Evaluadas para
biodegradarse un 15% en 1 año según los
resultados de las pruebas ASTM D5511.
Uline .65, 1.5 Entregue periódicos limpios
y secos en cualquier clima.
En atados para llenar fácilmente.
Uline 1.5, 2 Muestras, folletos y catálogos entran
fácilmente. Orificio de 1 1⁄ 2" cabe en
perillas de puertas estándar.
08/16/2026 04:53:44 AM; USWEB28 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000