Tapete con Señalamiento de Seguridad - 3 x 5', "Caution Forklift Traffic"

Un recordatorio de seguridad al entrar al almacén.
  • Recomendados para andenes de carga y áreas de mantenimiento.
  • Dorso de caucho antideslizante. Fibras de nylon duraderas conservan su forma.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO GROSOR PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-10005 "Caution Forklift Traffic" 3 x 5' 5/16" $4,048 $3,872 $3,674  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,695.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 35 x 59" (Ancho x Largo)
MATERIAL:
  • Fibras: Nylon de fijación por calor
  • Dorso/Bordes: SBR (Caucho Estireno-Butadieno)
CARACTERÍSTICAS:
  • 32 oz/yarda cuadrada
  • Alfombras de pelo corto
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 10%
    • Fibras: 0%
    • Reverso: Posconsumo- 20%
COLOR:
  • El color del tapete puede variar ligeramente según el lote.
USO:
  • Vida Útil Promedio: 3 - 5 años
  • Las sillas se deslizan fácilmente sobre el tapete.
  • Use Tiras de Agarre S-12331 para mantener el tapete en su lugar.
  • No se ve afectado por sal o derretidor de hielo.
  • No se recomienda para uso en exteriores
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Aspirar o limpiar con manguera y colgar hasta que se seque.
  • También funcionará un extractor rotatorio vertical para alfombra.
ESPECIFICACIONES:
  • No es antiestático
  • No retarda las llamas
  • No es antimicrobiano
  • No es resistente al aceite
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO91 x 152 cm3 x 5'
GROSOR8 mm5/16"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:31:49 AM; USWEB29