Rack Amplio para Almacenamiento Móvil - 48 x 24 x 67", 122 x 61 x 170 cm

Estantería resistente de uso pesado que también sirve como carrito.
  • Repisas lisas de tablas de aglomerado sólidas de 5/8" eliminan la caída de objetos.
  • Ensamble rápido y fácil. Las tres repisas se colocan a presión y se ajustan en incrementos de 1 1/2". Incluye 3 soportes de repisas.
  • Ruedas giratorias de 5" con seguro y placas de acero.
    Oferta Gratis
    GRATIS MAZO DE CAUCHO H-2215 CON CUALQUIER
    ORDEN DE $4,400+ DE ESTANTERÍA AMPLIA.
    Use el código de oferta SP230 al hacer su compra.


    Racks Amplios para Almacenamiento Móviles
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-10014 482467" 3 3 600 131 $7,656 $7,392  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,880.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores: Agregar 5/8" a las dimensiones de la tabla.
  • Postes: 2 1/16 x 2 1/16"
  • Alto de la Viga: 2 3/4"
  • Ruedas (Ancho): 1 1/4"
MATERIAL:
  • Acero pulvirrevestido calibre 14
  • Ruedas: Poliuretano
CAPACIDAD:
  • La capacidad indicada en la tabla es para la unidad total con base en cargas distribuidas de manera uniforme.
CONSTRUCCIÓN:
  • Conexión de remache doble en las vigas para mayor resistencia y rigidez.
  • Postes Verticales: De una sola pieza
  • Soportes para Repisas: Corren horizontalmente entre las repisas delanteras y traseras para brindar soporte.
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO122 x 61 x 170 cm48 x 24 x 67"
CAPACIDAD272 kg600 lbs.
PESO59 kg131 lbs.
PARTES:
  • H-1060-CTR Soporte para Repisa Central de Racks Amplios para Almacenamiento - 24"
  • H-1060-LRA48 Soporte para Repisa Exterior de Racks Amplios para Almacenamiento - 48"
  • H-1061-LRA24 Soporte para Repisa Exterior de Racks Amplios para Almacenamiento - 24"
  • H-1523ANCHOR Placas de Anclaje para Racks Amplios de Almacenamiento
  • H-1965-CONCT Placa de Unión para Racks Amplios de Almacenamiento
  • H-2188-POST Poste para Racks Amplios de Almacenamiento - 60"
  • H-5540SWB Rueda de Poliuretano Estándar - Giratoria con Freno, 5 x 1 1/4", 127 mm x 32 mm
  • H-7573 Paquete de Tornillería para Racks Amplios para Almacenamiento Móviles
  • H-8779 Kit de Ruedas para Racks Amplios de Almacenamiento - Set de 4
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:42:55 AM; USWEB29