Gabinete de Acero Inoxidable para Extintor - Instalación en Superficie, 10 lb

Resisten la humedad y conservan una apariencia limpia y profesional.
  • Se instala fácilmente en la pared. Sobresale 7".
  • Acero inoxidable pulido tipo 304 resiste la oxidación y la corrosión.
  • Use en interiores o en áreas exteriores cubiertas.
  • Ventana transparente de plexiglás. Asa práctica.
  • Tornillería de instalación cubierta en zinc incluida.
  • Extintores se venden por separado.
MODELO
NO.
CAPACIDAD MÁX.
DE EXTINTOR
DIMS. INTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-10026 10 lbs. 12627" 13 $5,544 $5,280  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,431.04.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Interiores (Reales): 11 1/2 x 5 3/4 x 26 1/2"
  • Exteriores: 12 x 6 3/4 x 26 3/4"
  • Orificios para Instalación:
    • Diámetro: (4) 1/4"
    • Espaciado (Centro a Centro):
      • Orificios Superiores/Inferiores: 7 1/8" de distancia
      • Distancia entre los Orificios Superiores e Inferiores: 21 1/4"
CARACTERÍSTICAS:
  • Bisagra de piano
  • Se puede instalar con abertura de puerta hacia cualquier lado.
CAPACIDAD:
  • Capacidad Máx. del Extintor: Basado en el tamaño de los Extintores ABC de Uline.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD MÁX. DE EXTINTOR5 kg10 lbs.
DIMS. INTERIORES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO30 x 15 x 69 cm12 x 6 x 27"
PESO6 kg13 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/10/2026 03:01:06 AM; USWEB29