Mampara Divisoria Móvil - Colección Urbana, 68 x 80"

Diseñe instantáneamente un área privada con una apariencia moderna y elegante. Recomendada para oficinas y cafeterías.
  • Rueda suavemente entre áreas.
  • Paredes laminadas con ventanas de acrílico translúcido bloquean distracciones y permiten el paso de la luz.
  • Armazón de aluminio resistente con patas de acero anchas garantizan estabilidad.
  • Ruedas giratorias de 2 1/2" con seguro.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-10063 Mampara Complementaria 68 x 80" 62 $18,304 $17,754  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $21,232.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Reales: 67 3/8 x 1 5/8 x 79 3/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Panel Inferior (Altura): 51 5/8"
  • Distancia al Suelo: 3 5/8"
  • Patas: 18 1/8 x 3 1/4" (Largo x Ancho)
  • Ruedas (Ancho): 1 3/8" 
GROSOR:
  • Paneles (Acrílico/MDF): 1/8"
MATERIAL:
  • Paneles Inferiores: MDF con superficie laminada
EMPAQUE:
  • Los paneles de acrílico están cubiertos con una película protectora. Retire antes de ensamblar.
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS por el patrón de vetas de madera.
    • Paneles (Color Liso Más Próximo): PMS 404 C
    • Armazón: Gris frío 7 C
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X ALTO173 x 203 cm68 x 80"
PESO28 kg62 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:03:53 AM; USWEB29