Estación de Carga Portátil

Energía a su alcance para acampar, eventos al aire libre y paseos en bote.
  • Ligero y compacto.
  • Encienda su televisor mientras carga su teléfono o tableta.
  • 8 puertos: 2 AC, 2 USB-A, 2 USB-C y 2 DC.
  • Batería potente se carga en 3 horas.
  • Incluye adaptador de corriente, cable AC y cargador para auto.
  • No aceptamos devoluciones de este producto. No puede enviarse por aire/al día siguiente.

    OFERTA GRATIS
    Solicite gratis con cualquier
    orden Uline de $165,000 o más.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-10122 Estación de Carga 699" 11 $10,120  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,739.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO:
  • No puede enviarse por aire.
  • No puede enviarse a Alaska, Hawái, Puerto Rico o las Islas Vírgenes Estadounidenses.
DIMENSIONES: 
  • DC: 6.5 mm
CARACTERÍSTICAS: 
  • Batería de iones de litio 
CAPACIDAD: 
  • Máx.: 299 Wh / 83,200 mAh
USO: 
  • Pantalla: 
    • Oprima el botón Pantalla para encender o apagar la Pantalla LCD.
  • CA/USB-A/USB-C/CC:
    • Oprima los botones de salida correspondientes para que los elementos conectados a los puertos reciban la alimentación de la estación de carga.
  • Cargador de Pared de CA: 
    • Enchufar en el Puerto de Entrada de CA, marcado en blanco en el panel frontal. 
  • Desecho de la batería: 
    • La batería debe descargarse por completo antes de desecharla. 
    • Las opciones de reciclaje pueden estar disponibles a través de un transportista de residuos local autorizado . 
    • El desecho debe realizarse de acuerdo con los requisitos federales, estatales y locales de tratamiento de residuos peligrosos. 
  • No se recomienda para uso comercial.
ESPECIFICACIONES: 
  • Tomacorrientes de Pared: con Certificación cUL
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO x ANCHO x ALTO15 x 23 x 23 cm6 x 9 x 9"
PESO5 kg11 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 02:50:04 PM; USWEB12