Panel Separador de Tela Móvil con Ventana - 48 x 76"

Ruédelo y divida rápidamente espacios en bibliotecas, centros de capacitación y salones de clases.
  • Ventana transparente de acrílico cristalino permite la visibilidad. Altura de 24".
  • Paneles de tela de poliéster de 1 5/8" de grosor. Material apto para colocar gráficos y folletos con tachuelas.
  • Armazón de acero duradero con ruedas giratorias de 3" con seguro.
  • Núcleo de espuma MDF absorbe el sonido en áreas ruidosas.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-10140 Panel Separador Móvil c/ Ventana 48 x 76" 66 $14,718 $14,168  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $17,072.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Reales: 47 1/2 x 75 3/8" (Ancho x Alto)
  • Ventana: 45 1/8 X 22" (Ancho x Alto)
  • Distancia al Suelo: 5 1/8"
  • Pies: 21 x 2 3/8" (Largo x Ancho)
  • Ruedas (Reales): 2 7/8 x 1 7/8" (Diám. x Ancho)
MATERIAL:
  • Pies: Acero pulvirrevestido
ESPECIFICACIONES:
  • La espuma de absorción acústica reduce el nivel de ruido en 10 a 15 dB.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X ALTO122 x 193 cm48 x 76"
PESO30 kg66 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:04:02 AM; USWEB29