Calentador y Ventilador de Torre

Calor o brisa fresca a su gusto, aunque no controle el termostato de la oficina.
  • Termostato y temporizador programable por hasta 8 horas. Se apaga si se sobrecalienta.
  • Ventilador oscilante con 4 velocidades. 3 configuraciones de calor.
  • Funciona con botones o control remoto.
  • Cable de 6'.
Listado por ETL/C-ETL
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x ALTO x PROF.
RANGO DEL
TERMOSTATO
VOLTIOS BTU AMPERIOS CFM
MÁX.
WATTS PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-10153 Calentador y Ventilador
de Torre
114211" 4-32°C 120 3,100/
5,100
7.5/
12.5
175 900/
1,500
13 $4,488 $4,224  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,206.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 11 x 41 3/4 x 11" (Ancho x Alto x Profundidad)
CARACTERÍSTICAS:
  • El control remoto se puede guardar en el ventilador.
  • Controles táctiles electrónicos con pantalla LED.
  • Cronómetro de 1- 8 horas.
  • Alta temperatura con configuración de ventilador de refuerzo.
  • Termostato electrónico automático (Eco Automático).
  • Filtro para limpieza al vacío.
  • Asa para cargar fácilmente
  • Área de Cobertura: 300 pies cuadrados
USO:
  • No se puede usar con una extensión eléctrica. Debe conectarse directamente en el enchufe.
ESPECIFICACIONES:
  • 60 Hz
  • Enchufe de 2 clavijas
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO28 x 107 x 28 cm11 x 42 x 11"
RANGO DEL TERMOSTATO4-32°C39-90°F
VOLUMEN MÁX.5 m cúbicos/min175 CFM
PESO6 kg13 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:33:07 PM; USWEB12