Soporte de Pared para Pantalla - Inclinable, 32-80"

Muestre la pantalla en la pared para que todos la vean.
  • Perfil bajo. Se instala a solo 1.5" de la pared. Se inclina hacia abajo.
  • Ajuste el ángulo para minimizar los reflejos y mejorar la vista.
  • Los seguros de resorte permiten la instalación y la remoción fácil del televisor.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO DE
PANTALLA
CAP. DE
CARGA (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-10160 Inclinable 32 - 80" 120 6 $1,320 $1,210  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,531.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 27.24 x 16.93 x 1.38" (Ancho x Alto x Profundidad)
COMPATIBILIDAD:
  • Cumplimiento con VESA (Espacio de Orificio de Montaje):
    • 200 x 100 mm (7.87 x 3.94")
    • 200 x 200 mm (7.87 x 7.87")
    • 300 x 200 mm (11.81 x 7.87")
    • 300 x 300 mm (11.81 x 11.81")
    • 400 x 200 mm (15.75 x 7.87")
    • 400 x 300 mm (15.75 x 11.81")
    • 400 x 400 mm (15.75 x 15.75")
    • 500 x 200 mm (19.69 x 7.87")
    • 500 x 300 mm (19.69 x 11.81")
    • 500 x 400 mm (19.69 x 15.75")
    • 600 x 200 mm (23.62 x 7.87")
    • 600 x 300 mm (23.62 x 11.81")
    • 600 x 400 mm (23.62 x 15.75")
CARACTERÍSTICAS:
  • Rango de Inclinación: 0 ° - 12°
INSTALACIÓN:
  • Se puede usar con una distancia entre tacos de madera de 23 1/2".
  • No apto para instalar en superficies solo de paneles de yeso.
  • Instalar en paredes de concreto con los anclajes incluidos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE MONITOR81 - 203 cm32 - 80"
CAPACIDAD DE CARGA54 kg120 lbs.
PESO2.7 kg.6 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:12:45 AM; USWEB29