Soporte de Pared para Pantalla - Movimiento Total, 32-80"

Muestre la pantalla en la pared para que todos la vean.
  • Diseño articulado se extiende, inclina y gira.
  • Ajuste el ángulo para minimizar los reflejos y mejorar la vista.
  • Los seguros de resorte permiten la instalación y la remoción fácil del televisor.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO DE
PANTALLA
CAP. DE
CARGA (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-10162 Movimiento Completo 32 - 80" 130 25 $2,618 $2,332  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,036.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 28.03 x 16.93 x 2.17 - 17.72" (Ancho x Alto x Profundidad)
COMPATIBILIDAD:
  • Cumplimiento con VESA (Espacio de Orificio de Montaje):
    • 200 x 100 mm (7.87 x 3.94")
    • 200 x 200 mm (7.87 x 7.87")
    • 300 x 200 mm (11.81 x 7.87")
    • 300 x 300 mm (11.81 x 11.81")
    • 400 x 200 mm (15.75 x 7.87")
    • 400 x 300 mm (15.75 x 11.81")
    • 400 x 400 mm (15.75 x 15.75")
    • 500 x 200 mm (19.69 x 7.87")
    • 500 x 300 mm (19.69 x 11.81")
    • 500 x 400 mm (19.69 x 15.75")
    • 600 x 200 mm (23.62 x 7.87")
    • 600 x 300 mm (23.62 x 11.81")
    • 600 x 400 mm (23.62 x 15.75")
CARACTERÍSTICAS:
  • Rango de Inclinación: -2 ° a 10°
  • Rango de Giro: +/- 45°
INSTALACIÓN:
  • Se puede usar con una distancia entre tacos de madera de 16".
  • No apto para instalar en superficies solo de paneles de yeso.
  • Instalar en paredes de concreto con los anclajes incluidos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE MONITOR81 - 203 cm32 - 80"
CAPACIDAD DE CARGA59 kg130 lbs.
PESO11 kg25 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:12:46 AM; USWEB29