Mesa Móvil para Capacitación - Colección Urbana, 60 x 24", Gris

Diseño elegante, resistentes. Use en conferencias y sesiones de capacitación.
  • Cubierta laminada duradera de 1" de grosor con 2 ojales para cables. Altura de 29 1/2".
  • Dos palancas para doblarla. Pliegue la cubierta rápidamente desde cualquier extremo de la mesa.
  • Armazón de acero pulvirrevestido.
  • Ruedas giratorias de 3" con seguro.
  • La cubierta se levanta para embonar y ocupar menos espacio.
  • Sillas Embonables de Malla disponibles.

    Mesas Móviles para Capacitación
MODELO
NO.
FORMA DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 8+
H-10216 Rectangular 60 x 24" 300 61 $11,682 $11,286  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,551.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 59 1/8 x 23 5/8 x 29 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
  • Altura con Mesa en Posición Vertical: 41"
  • Distancia Entre las Patas:
    • Frontal: 53 1/4"
    • Posterior: 49 3/4"
  • Profundidad de Dos Embonadas Juntas: 31 5/16"
    • Cada mesa adicional agrega 4 3/4" de profundidad.
  • Orificio con Ojal (Diámetro): 2 3/8"
  • Ruedas: 2 3/8 x 1 1/2" (Diámetro x Ancho)
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico 
  • Bordes: PVC (Policloruro de Vinilo) resistente a impactos
CARACTERÍSTICAS:
  • Incluye dos soportes para unir las mesas y ordenarlas en fila.
  • Mesas de distintos tamaños se pueden unir con soportes.
  • Se incluyen cuatro insertos de plástico para elegir entre dos colores (2 Plateados o 2 Negros).
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS porque la cubierta presenta un patrón de vetas de madera.
    • Cubierta (Color Liso Más Próximo): PMS 404 C
    • Armazón: Gris frío 7 C
RUEDAS DE REPUESTO:
  • Ruedas de 2 3/8" (2 Giratorias, 2 Giratorias con Freno): H-10226
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO152 x 61 cm60 x 24"
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
PESO28 kg61 lbs.
PARTES:
  • H-6655 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas Uline - Negros, 2 3/8"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:02:45 AM; USWEB29