Silla de Piel de Alta Calidad - Gris

La silla del jefe. Asiento amplio de primera clase con un toque deportivo.
  • Asiento de espuma moldeada de 6" de grosor tapizado de piel regenerada.
  • Diseño cómodo de respaldo alto con cabecera ajustable.
  • Descansabrazos acojinados abatibles para acomodar la silla debajo del escritorio.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS).
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-10249GR 21 x 20" 300 20-24" 53 $8,250 $7,832  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,570.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 28 1/2 x 30 1/2 x 45 3/8 - 49 1/2"(Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 22 x 28" (Ancho x Alto)
  • Altura del Descansabrazos:
    • Altura Más Baja del Asiento: 28"
    • Altura Máxima del Asiento: 31 1/2"
  • Base (Diámetro): 26 1/2"
  • Ruedas: 2 1/4 x 2" (Ancho x Diámetro) 
MATERIAL:
  • Descansabrazos: Polipropileno pintado con tapizado acojinado
  • Base/Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Inclinación estándar
    • Bloqueo de la inclinación del poste
    • Alto de Apoyacabeza
    • Tensión de inclinación
  • Elevación con gas clase 4
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria:
    • Aspiradora para eliminar tierra suelta.
    • Se puede usar jabón suave y agua para eliminar las manchas solubles en agua.
  • Limpieza Profunda: Use 50% solución de alcohol isopropílico y agua.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD53 x 51 cm21 x 20"
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
ALTO AJUSTABLE51-61 cm20-24"
PESO24 kg53 lbs.
PARTES:
  • H-4114-GAS Pistón de Gas para Silla de Malla de Alta Calidad para Trabajo
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:05:24 AM; USWEB29