Silla de Piel Tipo Butaca - Negra

Comodidad envolvente. Diseño de lujo para hoteles y salas de conferencias.
  • Silla clásica tipo butaca con respaldo de media altura y descansabrazos acojinados.
  • Asiento de espuma moldeada de 4" de grosor con piel regenerada supersuave.
  • Base de acero cromado.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-10267BL Piel 20 x 19" 275 19-23" 56 $7,986 $7,568  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,263.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 29 3/8 x 27 1/2 x 40 1/4 - 44 1/8"(Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 24 1/4 x 23" (Ancho x Profundidad)
  • Altura del Descansabrazos:
    • Altura Mínima del Asiento: 27 5/8"
    • Altura Máxima del Asiento: 31 5/8"
  • Base (Diámetro): 27"
  • Ruedas: 2 x 2" (Ancho x Diámetro)
MATERIAL:
  • Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Bloqueo de la inclinación del poste
    • Inclinación Synchro
    • Tensión de inclinación
  • Elevación con gas clase 3
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria:
    • Aspiradora para eliminar tierra suelta.
    • Se puede usar jabón suave y agua para eliminar las manchas solubles en agua.
  • Limpieza Profunda: Use 50% solución de alcohol isopropílico y agua.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD51 x 48 cm20 x 19"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
ALTO AJUSTABLE48-58 cm19-23"
PESO25 kg56 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:05:35 AM; USWEB29