Mesa de Conferencia - Colección Metropolitana, Conexión Eléctrica, 192 x 48", Nogal

Mesas amplias y firmes para juntas directivas y colaboraciones creativas.
  • Armazón de acero de uso pesado con patas tubulares rectangulares y tapas de nivelación.
  • Cubierta laminada duradera de 1 1/2" de grosor con bordes de PVC. Altura de 30".
  • Multicontactos abatible: 4 enchufes y 4 puertos USB.
MODELO
NO.
FORMA DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE ASIENTOS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-10281 Rectangular 192 x 48" 16 304 $51,590 $49,522  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $59,844.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 189 x 47 1/4 x 29 15/16" (Largo x Ancho x Alto) 
  • Patas: 2 3/8 x 1 5/8" (Largo x Ancho)
  • Cable (Largo): 8'
INCLUYE:
  • (5) Clips para mantener los cables organizados
ESPECIFICACIONES:
  • Toma Eléctrica en el Centro:
    • Certificación cULus
    • Salidas:
      • 15  amperios
      • 125 Voltios
      • Enchufe de 3 clavijas
    • Puertos USB:
      • Tipo A
      • 3.4 amperes
      • 5 V
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Núcleo: Tabla de aglomerado/MDF/Lámina de papel Tipo Panal
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
    • Bordes: PVC (Policloruro de Vinilo) resistente a impactos
CARACTERÍSTICAS:
  • Armazón: Pulvirrevestido
CAPACIDAD:
  • 250 lbs
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO488 x 122 cm192 x 48"
PESO138 kg304 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:56:34 AM; USWEB29