Gabinete para Almacenamiento - Colección Metropolitana, 5 Repisas, Nogal

Complemente la imagen de su oficina con muebles que combinen.
  • Cubierta laminada duradera resiste rayones, manchas y derrames.
  • Bordes de PVC resistentes a impactos.
  • Puertas con chapa para almacenar objetos de valor.
  • Repisas ajustables.
  • Incluye 2 llaves.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-10296 5 Repisas 362272" 260 $16,918 $16,368  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $19,624.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 35 7/16 x 22 x 71 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Interiores: 33 1/4 x 20 1/4 x 66 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
GROSOR:
  • Panel Superior: 1 3/8"
  • Repisas/Paneles Laterales: 1"
  • Puertas/Panel Posterior: 11/16"
MATERIAL:
  • Núcleo: Tabla de aglomerado
  • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
CARACTERÍSTICAS:
  • Patas niveladoras ajustables.
  • (5) Repisas:
    • Tres se ajustan en incrementos de 1 1/4".
    • Las repisas del medio e inferior son fijas.
  • Llaves Diferentes
CAPACIDAD:
  • Cada Repisa: 150 lbs.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 56 x 183 cm36 x 22 x 72"
PESO118 kg260 lbs.
PARTES:
  • H-9199 Llave Maestra para Pedestales y Gabinetes de Escritorio
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:03:04 AM; USWEB29