Archivero Lateral - Colección Metropolitana, 2 Cajones, Nogal

Complemente la imagen de su oficina con muebles que combinen.
  • Cubierta laminada duradera resiste rayones, manchas y derrames.
  • Bordes de PVC resistentes a impactos.
  • 2 cajones de extensión completa para documentos tamaño carta u oficio.
  • Incluye chapa Y 2 llaves.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-10303 2 Cajones 362230" 131 $14,432 $13,882  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $16,741.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 35 7/16 x 22 1/16 x 29 15/16" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Cajón: 31 1/2 x 15 1/4 x 9 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
MATERIAL:
  • Núcleo: Tabla de aglomerado
  • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con Plataformas con Ruedas para Archiveros.
CARACTERÍSTICAS:
  • Sistema de seguridad permite abrir solo un cajón a la vez.
  • Llaves Diferentes
  • Todos los cajones cierran cuando el seguro está puesto.
CAPACIDAD:
  • Cada Cajón: 66 lbs
  • Superior: 155 lbs
INCLUYE:
  • (4) Divisores para archivos cortos
  • (2) Divisores para archivos largos
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 56 x 76 cm36 x 22 x 30"
PESO64 kg141 lbs.
PARTES:
  • H-9199 Llave Maestra para Pedestales y Gabinetes de Escritorio
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:03:01 AM; USWEB29