Unidad Complementaria para Mampara Divisoria - Colección Metropolitana, 68 x 52"

Extienda su mampara divisoria conectando mamparas adicionales.
  • Los postes de extremo cuentan con conexión de 4 entradas para fijar a la unidad básica.
  • Pared laminada con ventanas de acrílico translúcido brindan privacidad y permiten el paso de la luz.
  • Armazón de aluminio resistente con patas de acero anchas garantizan estabilidad.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-10314A Divisor Complementario 68 x 52" 45 $11,968 $11,418  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,882.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 67 3/8 x 1 5/8 x 51 9/16" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Panel Inferior (Altura): 27"
  • Distancia al Piso: 1/2"
  • Patas: 18 1/4 x 3 1/8" (Largo x Ancho)
GROSOR:
  • Paneles (Acrílico/MDF): 1/8"
MATERIAL:
  • Paneles Inferiores: MDF con superficie laminada
COMPATIBILIDAD:
  • No es necesario que el ancho y el alto del Divisor Complementario coincidan con el Divisor Básico.
EMPAQUE:
  • Los paneles de acrílico están cubiertos con una película protectora. Retire antes de ensamblar.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X ALTO173 x 132 cm68 x 52"
PESO20 kg45 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:02:49 AM; USWEB29