Unidad Básica para Mampara Divisoria - Colección Metropolitana, 80 x 78"

Mamparas elegantes y modernas para crear áreas de trabajo privadas en oficinas y reuniones.
  • Pared laminada con ventanas de acrílico translúcido brindan privacidad y permiten el paso de la luz.
  • Armazón de aluminio resistente con patas de acero anchas garantizan estabilidad.
  • Arme fácilmente esquinas y paredes más largas. Los postes se conectan por 4 lados para fijar las Mamparas Complementarias.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-10317 Mampara Divisoria 80 x 78" 64 $18,436 $17,886  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $21,385.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Reales: 79 1/8 x 1 5/8 x 76 5/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Panel Inferior (Altura): 48"
  • Distancia al Piso: 1/2"
  • Patas: 18 1/4 x 3 1/8" (Largo x Ancho)
GROSOR:
  • Paneles (Acrílico/MDF): 1/8"
MATERIAL:
  • Paneles Inferiores: MDF con superficie laminada
COMPATIBILIDAD:
  • No es necesario que el ancho y el alto del Divisor Complementario coincidan con el Divisor Básico.
EMPAQUE:
  • Los paneles de acrílico están cubiertos con una película protectora. Retire antes de ensamblar.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X ALTO203 x 198 cm80 x 78"
PESO29 kg64 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:02:52 AM; USWEB29