Clasificador de Correo - 50 Compartimentos

Clasifique, organice y distribuya rápidamente correo y paquetes.
  • Suficientes compartimentos para las salas de correo más ocupadas. Base abierta de 17" de altura para paquetes y bandejas de correo.
  • Fabricadas en acero pulvirrevestido gris claro.
  • Compartimentos ajustables aptos para sobres estándar de 10 x 13".
  • Repisas Adicionales disponibles.
MODELO
NO.
NO. DE
COMPARTIMENTOS
DIMS. TOTALES
ANCHO x PROF. x ALTO
DIMS. DE COMPARTIMENTO
ANCHO x PROF.
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-10336 50 601450" 11 x 13" 223 $20,350 $19,668  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $23,606.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 59 7/8 x 13 3/8 x 49 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Clasificador:
    • Totales: 59 7/8 x 13 3/8 x 30" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • La altura de la ranura varía.
      • Las repisas se regulan de a 3/4".
    • Reborde para Etiquetar:
      • Tamaño Máximo de la Etiqueta: 3 x 3/4" (Ancho x Alto)
GROSOR:
  • Base: 
    • Patas: calibre 18
    • Marco/Paneles: calibre 19
  • Clasificador:
    • Marco/Repisas: calibre 20
CAPACIDAD:
  • Clasificador (Cada Ranura): 5 lb distribuidas de manera uniforme
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES TOTALES ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTO152 x 36 x 127 cm60 x 14 x 50"
DIMENSIONES DE LA RANURA ANCHO x PROFUNDIDAD28 x 33 cm11 x 13"
PESO101 kg223 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:09:37 AM; USWEB29