Mesa Plegable de Acero Inoxidable - 72 x 30"

Estación de trabajo portátil. Ideales para banquetes, cocinas y parrilladas.
  • Se doblan al instante para transportar y almacenar fácilmente.
  • Fabricadas completamente en acero inoxidable. Cubierta tipo 430.
  • Mesa de 31" de altura. Patas tubulares de 1" de diámetro con tapas.
  • Certificado por NSF.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
CALIBRE CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-10350 72 x 30" 18 300 55 $9,768 $9,218  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,330.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Cubierta (Reales):72 x 29 15/16" (Largo x Ancho)
  • Altura (Real): 30 3/4"
  • Espacio entre el Suelo y la Parte Inferior de la Mesa: 29 1/2"
GROSOR:
  • Plegada: 2 1/2"
MATERIAL:
  • Canales Superiores/Perfiles: acero inoxidable pulido calibre 18, Tipo 430
  • Patas: calibre 18, Acero inoxidable Tipo 201
  • Tapas de Patas: PVC (Cloruro de Polivinilo)
CARACTERÍSTICAS:
  • Canales de perfil omega soldados debajo de la parte superior como soporte.
  • Tapas de las patas que no dejan marcas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO183 x 76 cm72 x 30"
GROSOR1.2 mmCalibre 18
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
PESO25 kg55 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:01:39 AM; USWEB29