Escritorio de Oficina - Colección Metropolitana, 48 x 24", Nogal

Diseño firme y elegante. Para agencias publicitarias, estudios de diseño y oficinas urbanas.
  • Cubierta laminada duradera de 1 1/2" de grosor con bordes de PVC y ojales para cables. Altura de 30".
  • Armazón de acero de uso pesado con patas tubulares rectangulares y recato.
  • Archiveros Móviles de Pedestal opcionales disponibles.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-10353 Escritorio 48 x 24" 74 $11,682 $11,000  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,551.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 47 1/4 x 23 5/8" (Largo x Ancho)
  • Orificio con Ojal (Diámetro): 2 3/8"
  • Panel de Privacidad: 42 1/8 x 15 3/4" (Largo x Alto)
  • Patas: 2 3/8 x 1 5/8" (Largo x Ancho)
MATERIAL:
  • Escritorio:
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
    • Bordes: PVC (Policloruro de Vinilo) resistente a impactos
CARACTERÍSTICAS:
  • Armazón: Pulvirrevestido
  • Patas niveladoras ajustables para pisos desnivelados.
CAPACIDAD:
  • 250 lbs
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO122 x 61 cm48 x 24"
PESO40 kg89 lbs.
PARTES:
  • H-6655 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas Uline - Negros, 2 3/8"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:58:43 AM; USWEB29