Uline Despachador Electrónico Táctil de Cinta

Mida, humedezca y corte cinta automáticamente con un solo toque.
  • Despacha 2 1/2 pies de cinta por segundo.
  • Corta tramos de cinta de hasta 46". El interruptor añade incrementos de 2".
  • Botella de 45 oz. para agua.
  • Vea video.
    Oferta Gratis
    GRATIS CAJA DE CINTA KRAFT ULINE DE 3" x 375' CON LA ORDEN DE DESPACHADOR DE CINTA KRAFT H-1036.
1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN APTA P/ANCHOS
DE CINTA
PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-1036 Electrónico 1/2 - 4" 35 lbs. $21,340 $20,768  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $24,754.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 14 3/4 x 9 1/2 x 8"
COMPATIBILIDAD:
  • Diámetro Máximo del Rollo: 7 3/4"
CARACTERÍSTICAS:
  • Despacha un Largo de Cinta de 4 a 46"
  • Teclado impermeable y suave al tacto.
  • Se apaga automáticamente después de 30 minutos de inactividad.
ESPECIFICACIONES:
  • 115 Voltios
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
APTA P/ANCHOS DE CINTA38 - 102 mm1 1/2 - 4"
PESO DE ENVÍO16 kg35 lbs.
PARTES:
Compradas con Frecuencia:
  • H-725B Cepillo Compatible con Despachadores de Cinta Kraft H-725, H-1036 y H-2243
  • H-725-LB Navaja Inferior para Despachadores de Cinta Kraft Uline
  • H-725-UB Navaja Superior para Despachadores de Cinta Kraft Uline
Partes Adicionales:
  • H-1036-CSHFT Unidad de Alimentación para Despachador de Cinta Electrónico Táctil Uline
  • H-1036-FEED Anillo de Alimentación de Caucho para Despachador Electrónico de Cinta Kraft Uline
  • H-1036-HEATR Resistencia Superior para H-1036
  • H-1036-PCBRD Tablero de Circuitos para Despachador Electrónico de Cinta Kraft Uline
  • H-1036-RLLR Rodillo para Despachadores de Cinta Kraft Uline
  • H-1036-SPRNG Kit de Resortes para Despachador de Cinta Kraft Electrónico Uline
  • H-725-BHOLD Soportes de Botella para Despachadores de Cinta Kraft Uline
  • H-725-BSPRNG Resorte de Tensión para Despachadores Manuales de Cinta Kraft Uline
  • H-725-FEET Pata de Caucho para Despachadores de Cinta Kraft Uline
  • H-725-KHOLD Resorte de Tensión
  • H-725-WR Despachador del Depósito de Agua
  • H-725WB Botella para Agua Compatible con Despachadores de Cinta Kraft H-725, H-1036 y H-2243
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:00:55 PM; USWEB12