Rubbermaid® Brute® Bote de Basura - 55 Galones, Rojo

Contenedores resistentes que soportan sus cargas más pesadas.
  • Fabricados en plástico de uso pesado que no se abolla, dobla ni agrieta.
  • Levante fácilmente con las asas integradas.
  • Canales de ventilación laterales para retirar la bolsa de basura fácilmente.
  • Cumple con USDA. Certificado por NSF.
  • Tapas y Plataformas con Ruedas se venden por separado.

Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
ALTO x DIÁM.
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
H-1047R 55 Galones 33 x 26" 18 $1,826 cualquier cantidad  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,118.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Exteriores (Reales): 33 x 27" (Alto x Diámetro)
  • Interiores: 32 1/2 x 24 3/4" (Alto x Diámetro)
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con H-1857 Tapa de Acero Tipo Domo. 
  • El estilo con ventilación no se puede estibar con los Contenedores de Basura Uline. 
CAPACIDAD:
  • 435 lbs
MATERIAL: 
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal) 
TEMPERATURA:
  • -29° a 71° C (-20° a 150° F)
APARIENCIA:
  • Todos los contenedores dicen "Brute®".
ESPECIFICACIONES:  
  • Cumple con FDA
  • Certificado según el Estándar 2 de la NSF y el Estándar 21 de la NSF.
  • Libres de BPA
  • Protector UV 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DESCRIPCIÓN208 L55 gal.
TAMAÑO ALTO x DIÁMETRO84 x 66 cm33 x 26"
PESO8 kg18 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1050R Rubbermaid® Brute® Tapa Plana para Bote de Basura – 55 Galones, Roja
  • H-1051 Rubbermaid® Brute® Plataforma con Ruedas para Bote de Basura
  • H-7928 Uline Plataforma con Ruedas para Bote de Basura
  • H-9528 Rubbermaid® Brute® Diablito para Desechos Pesados
  • S-13573 Uline Bolsas Industriales para Basura - 55-60 Galones, Grosor 1.5 Mil, Transparentes
  • S-13577 Uline Bolsas Industriales para Basura - 55-60 Galones, Grosor 1.5 Mil, Negras
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
06/23/2021 07:36:03 PM; USWEB9 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000